カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b32-20dz」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-20DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-20DZSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
10-CQ SMC10-CQSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-CQ2) SMC25A Series(25A-CQ2)SMC
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQ2-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2シリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2シリーズSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DZSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B32) SMCCQ Series(CQ2B32)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-32DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-32DZSMC
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DZ)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+20DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+10DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+10DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+0DZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+25DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+25DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20-CQ SMC20-CQSMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
55 Series(55-CQ2) SMC55 Series(55-CQ2)SMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB32R SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32RSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~)SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TNSMC
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNR) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNR)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TFSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TFR SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TFRSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ CQ2シリーズB32V SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32VSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2B32TF) SMCCQ Series(CQ2B32TF)SMC
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-200DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-200DZSMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB32T SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32TSMC
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ