カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b32-5dz」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-5DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-5DZSMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10-CQ SMC10-CQSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
11-CQ SMC11-CQSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
55 Series(55-CQ2) SMC55 Series(55-CQ2)SMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-5DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-5DZ-~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2B32) SMCCQ Series(CQ2B32)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-5DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-5DZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+0DZ)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-5DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-5DZ)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+45DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+45DZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+5DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+10DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+10DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-40+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-40+5DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+5DZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+5DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+25DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+25DZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-32DZ-BQ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-32DZ-BQSMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32V-~)SMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-32DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-32DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-32DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-32DZ)SMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズB32R SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32RSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)SMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-55DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-55DZSMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
薄形シリンダ CQ2シリーズB32F SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32FSMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズB32V SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32VSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
作動方式複動
CQ Series(CQ2B32TF) SMCCQ Series(CQ2B32TF)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
smc cdq2b32-25dz-m9bvl特集