カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2kb32-25dz」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-25DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-25DZ-~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-25DZ SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-25DZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32TF) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32TF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32TN) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32TN)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ