カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2l32-50dmz」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L32 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L32

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CQ Series(CQ2L32) SMC

    CQ Series(CQ2L32)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2L32 SMC

    エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2L32

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズL3 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズL3

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-50DMZ-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-50DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-50DMZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-50DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-50DMZ)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2B32) SMC

    CQ Series(CQ2B32)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L50-32DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L50-32DMZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ Series(CQ2L32TF) SMC

    CQ Series(CQ2L32TF)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
エアシリンダカテゴリ