カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
- 配管用ワンタッチ管継手(53)
- コンパクトエアシリンダ(13)
- 標準形エアシリンダ(4)
- パイロット式ソレノイドバルブ(2)
- メカニカルバルブ(4)
- ガイド付シリンダ(8)
- 空圧用サイレンサ(6)
- スピードコントローラー(12)
- ソレノイドバルブ(4)
- エアシリンダ用部品(17)
- 制御機器(85)
- パソコン/周辺機器(44)
- トラック純正部品(37)
- 学童・教育用品(31)
- 測定用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- メカニカル部品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 家電(9)
- バイク部品(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC(267)
- 三菱ふそう(44)
- SPARKFUN(32)
- SKC(環境測定)(32)
- KEMET(31)
- RS PRO(28)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- エレコム(12)
- Ringfeder(12)
- SIEMENS(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- iFace(7)
- StarTech.com(6)
- AMPHENOL(5)
- チコーエアーテック(4)
- insta360(4)
- Air Back(4)
- アップデータ(4)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「air tac」の検索結果

薄型シリンダ
AirTAC¥709~税込¥780~特価1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティ
AirTAC¥93~税込¥102~1個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁7V100シリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~特価1個当日出荷コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ステンレスミニシリンダ MGシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個16日以内出荷JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フットバルブ 3F / 3FMシリーズ
AirTAC(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー BSLシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応![[iPhone Air専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65425870-251021-02.jpg)
[iPhone Air専用]iFace First Class Standard MagSynqケース
iFace¥4,000税込¥4,4001個3日以内出荷MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース。長年愛されているデザイン。 安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約58寸法(cm)約縦17.1×横8.3×厚1.4保証期間有主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
Air Back Premium for PC パッケージ
Air Back¥9,898~税込¥10,888~1式翌日出荷から翌々日出荷Air Back Standard for PCの上位製品のライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。![Ostand Q1 Guardian Case for iPhone Air [ Black ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Ostand Q1 Guardian Case for iPhone Air [ Black ]
TORRAS¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷TORRAS特許取得済みデザイン/外観。最大180°まで開閉可能なスタンドで、画期的な使いやすさを実現!(30,000回以上の 開閉テストプレー済み)。 TORRAS独自の磁石技術:内蔵された38個のN52磁石によりMagsafeアクセ サリーに対応。シームレスな一体型デザイン:デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。2.44m落下防止性能:フレーム部分の強化保護デザインで2倍のMIL耐衝撃性能。防汚性に優れたマット素材を採用、サラサラとした心地よい手触り。ステッカー,ストラップ,タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応適合iPhone Air材質TPU,PC,アルミニウム合金形状Flat色Black質量(g)46備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)16×8×t1.4![Ostand O3 Fitness Case for iPhone Air [ Black ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Ostand O3 Fitness Case for iPhone Air [ Black ]
TORRAS¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷アップグレードされた360°回転式キックスタンド(カチッ音付き) 360°回転するたびにストレスを解消するクリック音が鳴ります。 お好きな角度でスマートフォンを支えることができます。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL-STD-810G」をク リアしており、2.44mからの落下耐久性あります。「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセ ンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮 影に伴うさまざまな操作を行うことができます。フレーム設計の最適化により、握りやすさと防汚性の向上。カメラレンズ設計の改善により視覚的な厚みを軽減しつつ、カメラの保 護性を確保。TORRAS独自のマグネット技術によ り、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリー にしっかり吸着します。 *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。ステッカー,ストラップ,タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応適合iPhone Air材質TPU,PC,PMMA.アルミニウム合金形状Flat色Black質量(g)50備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)15.5×7.1×t1![Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Black ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Black ]
TORRAS¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷2023年IFデザイン賞受賞。外観デザインの特許を取得済。無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°~85°の水平角 度、0°~85°の垂直角度で支えられる(30,000回以上の開閉テストプレー済み)。TORRAS独自の磁石技術:内蔵された38個のN52磁石により18Nの吸着力 を実現し、すべてのMagSafe対応のモバイルバッテリーに対応可能。シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり。2.44m落下防止性能:フレーム部分の強化保護デザインで2倍のMIL耐衝撃性能。ステッカー,ストラップ,タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応適合iPhone Air材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金形状Flat色Black質量(g)48備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)16×8×t1.4
Air Back Premium for Server
アップデータ¥97,980~税込¥107,778~1台翌々日出荷Air Back Standard for Serverの上位製品のライセンスです。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデル。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップにより直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーすることが可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
Air Back Standard for PC 更新
アップデータ¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能で、バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック、リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計で、初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されています。
Air Back Premium for PC 更新
アップデータ¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷Air Back Standard for PCの上位製品です。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
Air Back Standard for Server 更新
アップデータ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷Server専用ファイルバックアップソフトです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能で、バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック、リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計で、初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
...





















![[iPhone Air専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65425870-251021-02.jpg)

![Ostand Q1 Guardian Case for iPhone Air [ Black ] TORRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)