カテゴリ
- メカニカル部品(107)
- バイク部品(95)
- バイク純正部品(90)
- 制御機器(57)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 切削工具(35)
- パソコン/周辺機器(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 測定関連サービス(19)
- 家電(19)
- 測定用品(16)
- 防犯用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 事務用品(13)
- 機構部品(12)
- 作業工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 厨房用品(9)
- 電気材料(9)
- 作業服(8)
- 学童・教育用品(8)
- トラック純正部品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- カー用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(84)
- モートーン(48)
- NSK(日本精工)(32)
- brembo(29)
- 旭精工(28)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- RS PRO(22)
- MICROCHIP(14)
- エスコ(13)
- 三菱ふそう(10)
- JB-POWER(10)
- サンドビック(9)
- ノースワン(9)
- ストリームライト(8)
- マキシンコー(8)
- SUREFIRE(7)
- TRUSCO(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr 123」の検索結果

カメラ用リチウム電池 CR123A
(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)ほか当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)
ストリームライト¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
ポリタックX CR123A
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。付属品リチウム電池CR123A×2電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個欠品中カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
プロタックHL-X CR123A
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター材質(本体)航空機グレードアルミ合金電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
リチウム乾電池CR123A
ENERGIZER(エナジャイザー)¥549~税込¥604~1パック(1本)ほか当日出荷高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
プロタック2L-X CR123A
ストリームライト¥16,980税込¥18,6781個当日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。付属品リチウム電池CR123A、ホルスター材質(本体)アルミニウム電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650LEDC4LED明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
プロタックHL5-X CR123A
ストリームライト¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。付属品リチウムイオン電池CR123A×4材質(本体)航空機グレードアルミ合金電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
ソニックデフェンダーウルトラ
SUREFIRE(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用
アズワン(7件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
DFRobot CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611
DFRobot¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷マイクロビット教育ロボットMacクイーン用に特別に設計されています。CR123A 3.6Vのリチウム充電式電池を使用し、Macクイーンに8時間以上の連続電力を供給できます。USB充電インターフェイス。逆接続保護、過電流保護。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電池ホルダ
UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)
ジェイウィン(J win)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。用途鑑識、捜査等の作業に材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)質量(g)150(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源CR123Aリチウム電池x2保護等級IP55光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365寸法(Φ×mm)35×160バッテリー容量(mAh)1500指向性62°光出力(mW)1350点灯時間90分
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096
CRECOTE¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ふわふわのシリコン素材でできたナマケモノのアヒル型ナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。柔らかなシリコンの触り心地。3段階の明るさ調節が可能で、ナイトライトとして活躍します。用途心地よい眠りを誘うナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)151電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×103×62充電時間(時間)2~3バッテリー容量(mAh)1200
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
バッテリーチェッカー(リチウム対応)
東芝(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-123
ヤスダインテリアサプライ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷2 種類の厚さ12mm 前後床材の見切り金物です。(見切り材)材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色ホワイトグレードクラス10000通気性30
...




















![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608776-210430-02.jpg)












![[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819047-210511-02.jpg)



![ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84378649-241017-02.jpg)


![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)