曜日別特売

ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096

ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 - CRECOTEナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 - CRECOTEナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 - CRECOTEナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 - CRECOTEナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 - CRECOTEナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 - CRECOTE

ふわふわのシリコン素材でできたナマケモノのアヒル型ナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。柔らかなシリコンの触り心地。3段階の明るさ調節が可能で、ナイトライトとして活躍します。

用途
心地よい眠りを誘うナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
151
電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×103×62
充電時間(時間)
2~3
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341830C1000525
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする