カテゴリ
- 測定用品(370)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(351)
- バイク純正部品(343)
- 事務用品(120)
- 制御機器(61)
- パソコン/周辺機器(57)
- 科学研究・開発用品(56)
- 空調・照明・電設資材(48)
- オフィス家具(41)
- 厨房用品(39)
- 防犯用品(36)
- 家電(34)
- 電気材料(31)
- ヘルスケア(29)
- 切削工具(29)
- 溶接用品(25)
- 自動車補修部品(23)
- 測定関連サービス(21)
- 建築金物(21)
- 作業工具(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 自動車純正部品(18)
- 学童・教育用品(17)
- バイク部品(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- カー用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 医療(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 日用品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- 手袋(5)
- 研磨材(5)
- バッテリー・電装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(343)
- ノーブランド(296)
- エスコ(75)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(46)
- Namekawa(滑川軽銅)(45)
- A&D(エー・アンド・デイ)(37)
- サンワサプライ(35)
- クラウン[事務用品](34)
- オーム電機(32)
- タニタ(31)
- カシオ計算機(28)
- サンワダイレクト(27)
- TRUSCO(26)
- シンワ測定(25)
- SK(新潟精機)(24)
- ELPA(23)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
- エレコム(20)
- 神保電器(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr-01」の検索結果

CR-1 PERSONAL NEXT
CR-1¥7,998税込¥8,7981セット(30mL)欠品中【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
クイッククロス・ボディ&ヘルメット
CR-1¥499税込¥5491袋(8枚)当日出荷バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 全塗装色対応で、ツヤ出しワックス効果、撥水処理が一回の作業で決まります。用途ボディー用(汚れ落とし、WAX、撥水)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
PRO SHAMPOO METAL
CR-1¥2,098税込¥2,3081本(500mL)翌々日出荷オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ。- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -。- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -。CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。【特長】。・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成。・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現。・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保。・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない。・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和。◆ METAL SHIELD処方とは?。CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD)。 吸着・保護。洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。 粘性コントロール。洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。 素材適合性。pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。【注意】。・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。【使用方法】。あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車
クイッククロス・ホイール/足回り
CR-1(2件のレビュー)¥499税込¥5491袋(8枚)翌々日出荷バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 油汚れを拭き取る超微粒子性洗剤配合。ご使用後はコーティング効果で汚れを付きにくくします。用途ホイール/足回り用(油汚れ除去、ツヤ出し、防汚コーティング)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
EASILY INNER BIKE COVER
CR-1¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷ガラスコーティングのCR-1が手掛けた、愛車を守るためのインナーカバー。ガレージ保管はもちろん、バイクカバーとの組み合わせでバイクを汚れ・ホコリ・傷から守ります。ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらくなります。【特徴】。・傷が付きづらい裏起毛。・ストレッチ性あり。・移行昇華が起こりづらいグレー色を採用。・フルカバータイプとハーフタイプをラインナップ。・前面と分かるように赤のV字テープを縫い付け。・前後紐縛り機能付きによりサイズ調整可能。・ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらい色グレー素材主要:ポリエステルフレンチ起毛
CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし
CR-1¥299税込¥3291袋3日以内出荷山城(yamashiro) R-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 UICK LOTH イッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。しっかり拭ける厚手タイプのシート。整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。-------------------------------------。商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。入数:10枚入り。サイズ:300×200mm用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSO。入数:8枚入り。サイズ:300×200mm寸法(mm)300×200危険物の類別非危険物入数8枚入り
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ
アズワン¥1,901税込¥2,0911双当日出荷比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。色(手首部)グレーアズワン品番1-8296-23
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ
アズワン¥1,901税込¥2,0911双当日出荷比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)サイズS色(手首部)ホワイトアズワン品番1-8296-21
CR-01 カールカップ 白
cotta¥3,098税込¥3,4081枚(100枚)3日以内出荷仕様【オーブン】可材質コップ原紙・PET色白容量(mL)70高さ(mm)30耐熱温度(℃)180(目安)底径(Φmm)50
切創防止手袋 CR-1J
TGK(東京硝子器械)¥1,782税込¥1,9601双3日以内出荷アラミド繊維より破断強度が高く、軽くて長時間の作業でもOKです。 すべり止めにシリコン樹脂を使用しており、衛生的です。
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
クロスのはがれ補修セット
建築の友(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
丸ダクト用点検窓(MCR)
ピュアテック(METU)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
ワイヤークラフトニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85呼び寸法(mm)130硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ
エレコム¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●対応機種:ASUS Chromebook CR1(11.6インチ)●セット内容:画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1●材質:接着面/シリコン、外側/PET●可視光線透過率:91%●表面硬度:3H●ブルーライトカット率:40%●抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上●寸法:幅283.4×高さ184.6mm●フィルター厚み:0.15mm(他保護シート0.08mm)アズワン品番68-4097-46
A4 ちゃいろ 20枚入
長門屋商店¥559税込¥6151パック(20枚)当日出荷色ちゃいろサイズA4紙質色画用紙坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
カードリング
ミツヤ¥249税込¥2741パック(6本)当日出荷伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。用途カードリング材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
新・防水防カビ カフェカーテン
明和グラビア(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
シールスクレーパー スリムタイプ
SUN UP¥499税込¥5491個当日出荷ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。刃部はスライドで本体に収納できます。スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です。韓国POSCO社製ブレード使用用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)153質量(g)64刃長(mm)19刃厚(mm)0刃部幅(mm)39
スチール製ノートPCスタンド
サンワダイレクト¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)680荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50対応機種15.6型までのノートパソコン
耐切創手袋
ウインセス¥11,980税込¥13,1781セット(10双)当日出荷から5日以内出荷厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
CR2032 1個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個当日出荷150mmリード線付き スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
スタンド
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581台当日出荷折りたたみ式なので収納、持ち運びにも最適です。 ノートパソコンはもちろんタブレットスタンドとしてもお使い頂けます。 スタンドには回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。 角度・高さ調整が出来るので最適な位置に調整が出来ます。 機器接触部、スタンド下にはシリコンゴムの滑止め付で滑り防止、傷付防止になります。 アルミ製で放熱効果抜群です。付属品六角ソケット×1仕様天板サイズ_W:270mm 天板サイズ_t:4mm台座サイズ:W230×D200傾斜角度推奨:0~45度 天板サイズ_D:220mm 個口数:1個口材質アルミニウム、PA色シルバー耐荷重(kg)3フレーム色シルバー色(天板)シルバー組立方法組立出荷
スタンド
サンワダイレクト¥4,898税込¥5,3881台当日出荷底面には回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。(スタンド収納時) スタンドを開けば2段階の高さ調整ができPC作業時の姿勢の改善ができます。 20段階の角度調整ができるので自分の目線に合った高さで画面を設定できます。 側面後ろにはスマートフォンスタンドが付いておりノートPCと並べてスタンドすることができます。 折りたためばスリムになるので収納や持ち運びにも便利です。 底面にはゴム足が付いているので安定して使用できます。仕様スマホスタンド付材質ABS樹脂、他幅(mm)308質量(kg)約1278色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×274×33/103/150保証期間初期不良のみ特性高さ調節・角度調節・360度回転・スマホスタンド内蔵総耐荷重(kg)10
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
USB2.0 内蔵カードリーダー
アイネックス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。 カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用) microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。 USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。 ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品ベイ固定用ミリネジ×4適合3.5インチベイ用材質スチール、プラスチック色ブラック対応OSWindows 8.1/10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く)対応メディアSD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/IILED電源 (赤)、アクセス (緑)スロットSD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1インターフェイスUSB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A)メモリーカードメモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続)ケーブルコネクタUSB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)
...