カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • バイク部品(53)
  • 切削工具(50)
  • 溶接用品(37)
  • 電動工具(23)
  • 作業工具(19)
  • 厨房用品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 研磨材(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 農具(8)
  • 機構部品(7)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-13」の検索結果

423件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR13VC用部品 キャップ HiKOKI(ハイコーキ)

    CR13VC用部品 キャップ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
  • 部品 セーバーソー CR13V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバーソー CR13V2

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 セーバーソー CR13VC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバーソー CR13VC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CR13VC用部品 ブレードホルダー HiKOKI(ハイコーキ)

    CR13VC用部品 ブレードホルダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • 部品 電子セーバソー CR13VBY2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR13VBY2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 電子セーバソー CR13VEY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR13VEY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース形状図番502
  • 部品 電子セーバソー CR13VEY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR13VEY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電子セーバソー CR13VB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR13VB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 電子セーバソー CR13VA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR13VA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電子セーバソー CR13VBY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR13VBY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷
  • セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    適合本体CR13V2
  • FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴ

    FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】

    東洋バルヴ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)主要材質ステンレスCR13クラス20K
  • CR(13) Eクリップ KEIHIN

    CR(13) Eクリップ

    KEIHIN
    ¥44税込¥48
    1個
    22日以内出荷
  • 蛍光マーカー オプテックス  ケアセット ゼブラ

    蛍光マーカー オプテックス ケアセット

    ゼブラ(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1セット(3色)
    当日出荷
    1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
    仕様つめ替えタイプ材質軸、キャップ:再生樹脂質量(g)8.1/本タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8線幅(mm)0.8~4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170繰り返し・詰め替え対応
  • 給水管 ノーブランド

    給水管

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質銅直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
  • R134A用キャップ JTC

    R134A用キャップ

    JTC(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
    タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)

    コブラロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極太直径30mmスチールリンク採用!!
    付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ直径(Φmm)30キー平板キー
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • CRクロスハッカー MIKI

    CRクロスハッカー

    MIKI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途CRクロスハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
  • CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
  • コロキャッチテープ 専用キャップ ホワイトマックス

    コロキャッチテープ 専用キャップ

    ホワイトマックス
    ¥277税込¥305
    1個
    当日出荷
    両軸ステンレス金具専用のキャップです。異物混入対策で色付きです。
    色ピンク内径(Φmm)Φ25mmテープ用アズワン品番2-5812-15
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • オイル式ガラス切 SUN UP

    オイル式ガラス切

    SUN UP
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
    用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(40枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番354-4168質量(kg)3.3電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800カーボンブラシ番号(下二桁)43最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
  • 温度計・湿度計 CRECER(クレセル)

    温度計・湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    材質プラスチック質量(g)75本体寸法(mm)133×82×33精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
  • チッコロ 銅管用リング型 アソー

    チッコロ 銅管用リング型

    アソー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • カートリッジロール 80# ムラコ

    カートリッジロール 80#

    ムラコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度80砥粒アランダム
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
    付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
  • ホイールセンターロケット KOTO

    ホイールセンターロケット

    KOTO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
  • カートリッジロール 60# ムラコ

    カートリッジロール 60#

    ムラコ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度60砥粒アランダム
  • カートリッジロール 100# ムラコ

    カートリッジロール 100#

    ムラコ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)6粒度100砥粒アランダム
  • RG SRパッド CR-V 13- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド CR-V 13-

    RG(レーシングギア)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷