カテゴリ
- 制御機器(15)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cr-2012」の検索結果

Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381シート(5個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
国産シートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せるタイプ
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥64,733~税込¥71,206~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せる
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型
鶴見製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001台21日以内出荷から31日以内出荷0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELF
BOURNS¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-J/-000ELF
BOURNS¥3,298税込¥3,6281セット(5000個)翌々日出荷0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)翌々日出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF
BOURNS¥139税込¥1531袋(50個)翌々日出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-472ELF
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELF
BOURNS¥3,398税込¥3,7381セット(5000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-3300ELF
BOURNS¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF
BOURNS¥159税込¥1751袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF
BOURNS¥3,998税込¥4,3981セット(5000個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF
BOURNS¥1,598税込¥1,7581セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1000ELF
BOURNS¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF
BOURNS¥149税込¥1641袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF
BOURNS¥129税込¥1421袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.5k
RS PRO SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.125W
RS PRO¥4,798税込¥5,2781リール(5000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 3.3 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -250ppm/ ~ 250ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0805 2012M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応