カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-211」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 CR-211 シモン耐切創手袋 CR-211シモン
998税込1,098
1双
当日出荷
EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア
材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
レディスチュニック CR211シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]レディスチュニック CR211シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
6,298税込6,928
1枚
5日以内出荷
小さめの衿がすっきりとした印象です。
PP荷造りロープ 信越工業PP荷造りロープ信越工業(5件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スパークプラグOリング OHNO(大野ゴム工業)スパークプラグOリングOHNO(大野ゴム工業)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(4個)
当日出荷から8日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACRATOM(サイトウ製作所)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21Lフローバル
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
力率改善用直流リアクトル
デスクマット CR-D ナイキデスクマット CR-Dナイキ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷から13日以内出荷
高さ(mm)2グリーンマット厚(mm)1.5材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布繰り返し・詰め替え対応
デスクマット ナイキデスクマットナイキ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
材質(シート)オレフィン系樹脂シート厚さ(mm)1.5繰り返し・詰め替え対応
リスパレット JC-R2・1111C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-R2・1111C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1個ほか
翌々日出荷
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)27.5
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から112日以内出荷
仕様電源協調用交流リアクトル
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
カラ- 2CR-21116-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ- 2CR-21116-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブラケツト 7 2CR-2116J-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 7 2CR-2116J-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
リヤフレ-ムコンプリ-ト BCR-21190-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフレ-ムコンプリ-ト BCR-21190-00YAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
リヤフレ-ムコンプリ-ト 2CR-21190-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフレ-ムコンプリ-ト 2CR-21190-00YAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ブラケツト,テ-ルライト 2CR-2117E-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,テ-ルライト 2CR-2117E-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
リヤフレ-ムコンプリ-ト 2CR-21190-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤフレ-ムコンプリ-ト 2CR-21190-10YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
WEBシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズケーブルレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から27日以内出荷
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
(87600)バック アッセンブリー,フロント シート ニッサン(87600)バック アッセンブリー,フロント シートニッサン
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
フェイサスNFR Panasonic(パナソニック)フェイサスNFRPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1箱
5日以内出荷
JMシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズケーブルレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,298税込2,528
1個
27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
5,298税込5,828
1台
当日出荷
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
42,980税込47,278
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。
グリーン購入法適合ヘッドレストなし
フエンダ,リヤ 2CR-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,リヤ 2CR-21611-01YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ペダル,ブレ-キ 2CR-27211-00 YAMAHA(ヤマハ)ペダル,ブレ-キ 2CR-27211-00YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ペダル,ブレ-キ 1CR-27211-00 YAMAHA(ヤマハ)ペダル,ブレ-キ 1CR-27211-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 2CR-21711-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 2CR-21711-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 2CR-21711-00-33 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 2CR-21711-00-33YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ラベル,タイヤ 2CR-21668-11 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,タイヤ 2CR-21668-11YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サイドカバ- 2 2CR-W2172-11-P1 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ- 2 2CR-W2172-11-P1YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,780税込48,158
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104アズワン品番65-7851-81
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
53,880税込59,268
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,480税込40,128
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
50,980税込56,078
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132アズワン品番65-7967-09