カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cr-2430」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2430
(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷安定した放電特性があります。用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
RENATAリチウム電池 1個包装
RENATA¥439税込¥4831個7日以内出荷から8日以内出荷1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。用途電圧:3V
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
コイン形リチウム電池
藤田電機製作所¥2,998税込¥3,2981セット(10個)7日以内出荷WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
温度コントロールシステム
オーム電機¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷から11日以内出荷BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
スバル純正 LEDサイドシルプレート STI
スバルアクセサリー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷適合車種:レヴォーグ/S4など。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LEVORG/S4など
スバル純正 LEDサイドシルプレート LEVORG
スバルアクセサリー¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとLEVORGロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LEVORG
スバル純正 LEDサイドシルプレート WRX S4
スバルアクセサリー¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種:S4。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとWRX S4ロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種S4
スバル純正 LEDサイドシルプレート
スバルアクセサリー¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷適合車種:クロステック/インプレッサ。前席左右セット。ドアを開けるとSUBARUロゴが約30秒点灯。モニター用電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※OFFスイッチはありません。※サイドシルプレートと共着不可材質ステンレス適合車種CROSTREK/IMPREZA
スバル純正 LEDサイドシルプレート LAYBACK
スバルアクセサリー¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷適合車種:レイバック。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとLAYBACKロゴが約30秒間点灯。モニター用電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LAYBACK
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造表面実装×2
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
防水データーロガー(カードタイプ)
藤田電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5記録間隔1分~255分間隔(1分単位で設定可能)インターフェースNFC防塵防水性能IP67付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)タイプ繰り返し電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
教育用環境放射線(γ線)測定器
ケニス¥82,980~税込¥91,278~1個翌日出荷放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒