カテゴリ
- 事務用品(14)
- 自動車補修部品(12)
- オフィス家具(10)
- バイク部品(7)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- カシオ計算機(14)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 特殊電極(3)
- KSフィルター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- CIO(2)
- カナテクス(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- 東芝(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr-2w」の検索結果

クッキングライスクッカー
recolte(レコルト)¥11,000税込¥12,1001台5日以内出荷[クッキングライスクッカー]は、[調理トレイ]を使って上下2段の同時調理が可能。「ごはん+おかず」「おかず2品」など、”ほったらかし”でラクして2品でき、調理時間の短縮にも。幅約19.6cmとスリムサイズですが、白米は0.5~3合まで炊けます。セット内容本体・内ブタ・内釜・調理トレイ・計量カップ(約1合=約180ml)・しゃもじ・シリコンミトン1組(2個)・電源コード・専用レシピブック質量(kg)2.1容量(mL)90~540(0.5合~3合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×251×191
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,048税込¥1,1531台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
本格実務電卓 検算タイプ ジャスト
カシオ計算機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210タイプジャストタイプ電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池寿命約7年(1日1時間使用時)設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)グリーン購入法適合メモリー数2
ミニジャストサイズ ブラック
カシオ計算機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示幅(mm)108.5色ブラックサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵
バッテリーチェッカー(リチウム対応)
東芝(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック
CIO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ブラック質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
スタイリッシュ電卓(ジャスト型)
カシオ計算機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷電卓に、洗練と上質を。そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)幅(mm)109高さ(mm)20.4タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)182桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4キープラスチックキー、フラットキー
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
ミニジャストサイズ ベージュ
カシオ計算機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示幅(mm)108.5色ベージュサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト
CIO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
余り計算電卓 ミニジャストタイプ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷編み物の割り出し計算に便利。余り計算機能は模様数と余りの目数を出したい時に一般の電卓よりも少ない回数で簡単に計算できます。さらに、目数・段数を続けて出して計算ミスを防いだり(定数計算機能)、合計数の確認もメモを取らずに1回の計算で求めたりする(メモリー計算機能)のにも便利です。 また、余り計算機能は、薬局・病院での調剤業務もサポート。薬のシート数や端数の計算も一度にできます。寸法(mm)147×103×28.8色ベージュサイズミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)質量(g)115電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2032 × 1エコマーク認定認定桁数12桁機能日数計算機能、時間計算機能、余り計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)エコマーク認定番号06135002
本格実務電卓 検算タイプ ジャスト
カシオ計算機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。 日数・時間計算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー寸法(mm)174.5×107×24.2サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)質量(g)210電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12桁機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示保証期間5年間のゴールド(製品)保証電池寿命約7年(1日1時間使用時)グリーン購入法適合エコマーク認定番号6135002
ジャストサイズ グレイッシュブルー
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色グレイッシュブルーサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ ダークグレイ
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色ダークグレイサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ グレイッシュグリーン
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色グレイッシュグリーンサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ オフホワイト
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色オフホワイトサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ジャストサイズ グレイッシュピンク
カシオ計算機¥3,500税込¥3,8501個当日出荷人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)幅(mm)105色グレイッシュピンクサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
TDSメーター( 導電率計)
サンエイ化学(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き。導電率計。TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長。【セット内容】TDSメーター、取扱説明書。【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S。【電源】リチウム電池(CR2032)。【サイズ】W162×D29×H15mm。【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水バッテリー容量(mAh)220
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット
GIKEN(川口技研)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥7,440税込¥8,1841セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。




















![イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913059-231024-02.jpg)