カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み

「cr-pl25bk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910アズワン品番64-0845-75関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
キャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用 サンワサプライキャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用サンワサプライ
9,298税込10,228
1セット(4個)
4日以内出荷
CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm付属品スパナ(19mm)材質ポリウレタン
ディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセット サンワサプライディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセットサンワサプライ
799税込879
1セット
当日出荷
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
セット内容スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35)材質スぺーサー:ABS樹脂対応機種スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BKアズワン品番64-0910-34関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
スペーサー・ネジセット サンワサプライスペーサー・ネジセットサンワサプライ
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スペーサー:ABS使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ