カテゴリ
- 作業工具(187)
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(13)
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- TRUSCO(45)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
- ハゼット(22)
- trad(16)
- ジーエルサイエンス(12)
- GEDORE(10)
- マザーツール(7)
- RS PRO(6)
- Logtag Recorders(6)
- スーパーツール(5)
- ELPA(4)
- オーム電機(4)
- GISUKE(タカギ)(4)
- KTC(4)
- 熱研(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- エスコ(3)
- 日東工器(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr-v 3mm」の検索結果

六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
精密六角棒レンチセット
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
AZ ボールポイント六角レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,898税込¥6,4881セット(9本組)当日出荷超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥52税込¥571本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥41税込¥451本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
(26件のレビュー)¥299税込¥3291セット(7本)当日出荷セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型タイプミリサイズ先端形状六角サイズ規格ミリ
文字刻印パンチセット RS PRO 3mm x 36個
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷文字高さ = 3mm。個数 = 36。。RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
エアー駆動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-09使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686kPa(ゲージ圧)最高使用圧力490kPa方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-07使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-06使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-08使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-04使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-05使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-16使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-21使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-18使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-20使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-19使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
7pcs.六角棒レンチセット
trad(4件のレビュー)¥438税込¥4821セット(7本)当日出荷精密機器のメンテナンスやホビーに!セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)形状L型タイプミリサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-17使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
六角レンチセット(ミリサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥389税込¥4281セット(7本)当日出荷用途組み立て保守作業等に最適です。仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)形状L型質量(g)26タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
刻印セット 数字
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(9本組)当日出荷9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質CR-V文字種別数字表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(27件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5