カテゴリ

  • バイク純正部品(131)
  • バイク部品(39)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 医療(11)
  • 安全保護具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(9)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr(21)」の検索結果

368件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR(21) スクリュー KEIHIN

    CR(21) スクリュー

    KEIHIN
    ¥44税込¥48
    1個
    4日以内出荷
  • PP荷造りロープ 信越工業
    ホワイト
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    PP荷造りロープ

    信越工業(5件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]

    コピー用紙 普通色 白色度82%

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊(500枚)
    当日出荷
    オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。
    用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • スパークプラグOリング OHNO(大野ゴム工業)

    スパークプラグOリング

    OHNO(大野ゴム工業)(27件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 耐切創手袋 CR-211 シモン

    耐切創手袋 CR-211

    シモン
    ¥998税込¥1,098
    1双
    当日出荷
    EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア
    材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
  • ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工

    ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)

    ネグロス電工
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
    適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
  • 折釘打込 福井金属工芸

    折釘打込

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
    材質銅規格一重折安全荷重(kg)3
  • 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)

    210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • パカットバッグ クリア SK11

    パカットバッグ クリア

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
    用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×130外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • スクリューローラー 大塚刷毛製造

    スクリューローラー

    大塚刷毛製造
    ¥649~税込¥714~
    1本
    翌日出荷
    毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!。含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。
    用途凹凸面用適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁形状スモール適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付
    用途カムロック用材質ネオプレン(CR)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体薬品
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
  • ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)

    ミニチュアインナーRカッター-NCR-2

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
  • コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)

    コーナーRカッター ACR

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密加工用高精度インナーRカッターです。
    材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
  • キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ

    キャンチラック中量型(250kg/段/単体)

    サカエ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    色グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能間口(mm)1805耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • ブラケット リヤ 8CR-47426-21 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット リヤ 8CR-47426-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
  • キャンチラック中量型 オプション支柱フレーム サカエ

    キャンチラック中量型 オプション支柱フレーム

    サカエ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    キャンチラック中量型オプション支柱フレームです。
    色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.1溝長(mm)24先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
    材質コバルトハイス
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途カムロック用材質ホワイトネオプレン(WCR)使用温度範囲(℃)-10~80使用流体薬品
  • カールカップ 白無地 天満紙器

    カールカップ 白無地

    天満紙器
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    PETをラミネートした1枚の紙をプレス成型しており、水漏れがありません。サラダや惣菜など食品全般の個食容器としてお使いいただけます。ベーキングも可能ですので、焼き菓子などスイーツにも最適です。
    用途焼き菓子にはもちろん、各種デザートに幅広くお使いいただけます。色白無地容量(mL)60内径×高さH(Φmm×mm)59×23
  • キャンチラック中量型(250kg/段/連結) サカエ

    キャンチラック中量型(250kg/段/連結)

    サカエ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    翌々日出荷
    保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    幅(mm)1745色グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップバー 380mm Ruler(ルーラー)

    ドロップバー 380mm

    Ruler(ルーラー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    力率改善用直流リアクトル
  • リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPSCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 CR

    ヤマト(切削工具)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS S柄 CR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 CR

    大洋ツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • CR キタジマ

    CR

    キタジマ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    4日以内出荷
    キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。
    色ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
  • オフセットカラー 4ヶ PCR-214 プロトブレンボ

    オフセットカラー 4ヶ PCR-214

    プロトブレンボ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCR-214。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側。色[カラー]:半艶ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書。オフセット量:6.5。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P。備考:キャリパー側凸/車体側凸。使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11
    仕様キャリパー側凸/車体側凸材質アルミ色半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色4個・取扱説明書オフセット6.5mm
  • オフセットカラー 4ヶ PCR-213 プロトブレンボ

    オフセットカラー 4ヶ PCR-213

    プロトブレンボ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCR-213。ブレンボラジアルキャリパーとフロントフォークを自然に繋ぐ滑らかなデザイン。カラーリングはオフセットカラー自体が目立たない半艶ブラックアルマイトを採用。ダブルディスク車用4個入り。表=キャリパー側 裏=車体側。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側。色[カラー]:半艶ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書。オフセット量:19。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P。備考:キャリパー側凸/車体側凹。使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11
    仕様キャリパー側凸/車体側凹材質アルミ色半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色4個・取扱説明書オフセット19mm