カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 切削工具(57)
  • バイク純正部品(44)
  • メカニカル部品(42)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(37)
  • バイク部品(36)
  • オフィス家具(29)
  • 測定用品(22)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 事務用品(10)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全保護具(7)
  • 完成車(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 保管用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-d」の検索結果

関連キーワード
645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点復活剤 ドライ CR-D WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ドライ CR-DWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(130mL)
当日出荷
接点復活剤 洗浄タイプ 電子部品の洗浄スプレーで、ほこり・水分・酸化劣化等による導通不良を回復させます。
使用箇所コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッチ等。エアフロメーター(ホットワイヤー式、ベーン式のみ)の接点洗浄も可能です。危険物の類別非危険物
ボールノーズチップ CR-D イスカルボールノーズチップ CR-Dイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
金型の倣い加工・R溝等の加工において加工時間を大幅に短縮します。
用途倣い加工用。トラスコ品番124-9694材種IC350RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CR D080-MS イスカルチップ CR D080-MSイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
デスクマット CR-D ナイキデスクマット CR-Dナイキ
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
高さ(mm)2グリーンマット厚(mm)1.5材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布繰り返し・詰め替え対応
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07DシリーズBUFFALO(バッファロー)
589税込648
1個
当日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07DシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9221-98
データーマスク定規 クラウン[事務用品]データーマスク定規クラウン[事務用品](3件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 5点表示CR ミクロンヒートラベル 5点表示CRミクロン
2,398税込2,638
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリボール チップ CR/CRF-D-QF イスカルヘリボール チップ CR/CRF-D-QFイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
金型の倣い加工・R溝等の加工において加工時間を大幅に短縮します。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付LEPLUS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/上下がラウンドしたシンプルなデザインのエアクッションを採用/高透明で柔らかなTPUを使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載
カラフル電卓(手帳サイズ) カシオ計算機カラフル電卓(手帳サイズ)カシオ計算機
929税込1,022
1個
当日出荷
税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケースサイズ手帳サイズ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り電池1電池寿命約3年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118×70×8.4メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118×70×8.4
ハイパースクレーパー弾力刃 オルファハイパースクレーパー弾力刃オルファ(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6枚)
当日出荷
トラスコ品番485-8468厚さ(mm)0.45質量(g)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型 Retreevaスプリングレス型キャップレスボールペン 標準型Retreeva
519税込571
1本
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー
ヒートラベル 不可逆性 5点表示 ミクロンヒートラベル 不可逆性 5点表示ミクロン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
貼っておくだけで表面温度を記録 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 接近しにくい箇 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)43×16表示5点表示変色白→黒色
コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)コモンレールダイレクトインジェクションクリーナーBARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(325mL)
当日出荷
インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
グラフイツク 17 2CR-2832D-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 17 2CR-2832D-00YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ビジネスチェアCN専用カバー カグクロビジネスチェアCN専用カバーカグクロ
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)480×510
名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業名札用ケース レザー調 ヨコ名刺オープン工業
349税込384
1枚
当日出荷
高級感のあるレザー調、落ちついた色目の4色展開
丸型鍵 ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
グラフイツク 17 2CR-2832D-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 17 2CR-2832D-10YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
グラフイツク 17 2CR-2832D-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 17 2CR-2832D-20YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000音圧レベル(dB)出力:102/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
ホ-ス 4 2CR-2247D-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 4 2CR-2247D-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
26,980税込29,678
1個
当日出荷から48日以内出荷
リサイクロック Dタイプ 因幡電工リサイクロック Dタイプ因幡電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ TRUSCO導電性折りたたみコンテナ用両開きフタTRUSCO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。 コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。
トラスコ品番819-1376質量(g)700表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)18特性導電性外寸法・奥行(mm)366
iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン)SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
OAチェア サンワサプライOAチェアサンワサプライ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。薬品に強い耐アルコール性です。ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
材質張地/ビニールレザー張り、座部/合板、脚部/ナイロン、シリンダカバー/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×410~540、座面/直径350機能ガス圧リフト装置、抗菌・耐アルコールレザー
アルミツールフック SC L SK11アルミツールフック SC LSK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。材質アルミ仕様105×10mmカラビナ使用荷重(kg)3まで
バスパネル用コ型廻り縁 フクビ化学バスパネル用コ型廻り縁フクビ化学
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。
寸法(m)3
バスパネル用コ型廻り縁 フクビ化学バスパネル用コ型廻り縁フクビ化学
26,980税込29,678
1箱(20個)
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」 クリア MSソリューションズiPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」 クリアMSソリューションズ
999税込1,099
1個
当日出荷
材質TPUクリア質量(g)33携帯端末対応iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)
ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ手を差し込めるやわらか開口部マグネットでピタッと自動で閉じるシリコン製でやわらかく、水に強い背面のベルトクリップで腰に下げて使える油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石質量(g)90本体寸法(mm)130×50×110材質(クリップ)ポリアセタール関連資料(1.92MB)
iPhone 12 mini 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone 12 mini 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付LEPLUS
499税込549
1個
5日以内出荷
耐衝撃 こだわりの設計で端末を保護 上下が美しくラウンドしたシンプルなデザイン 角に衝撃を吸収するエアクッションを採用 高透明で柔らかなTPUを使用 柔軟性があるため着脱が簡単 ドット加工で張り付きにくい ストラップホール搭載
材質TPU対応機種iPhone12mini機能高透明、軽い、柔らかい特性ストラップホール付・耐衝撃
iPhone 12/iPhone 12 Pro 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone 12/iPhone 12 Pro 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 ストラップホール付LEPLUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐衝撃 こだわりの設計で端末を保護 上下が美しくラウンドしたシンプルなデザイン 角に衝撃を吸収するエアクッションを採用 高透明で柔らかなTPUを使用 柔軟性があるため着脱が簡単 ドット加工で張り付きにくい ストラップホール搭載
材質TPU対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能高透明、軽い、柔らかい特性ストラップホール付・耐衝撃
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
安全コーン用電池工事灯 TRUSCO安全コーン用電池工事灯TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80赤色高さ(mm)250LED赤×8
USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
保冷チェーフィングディッシュ SIS保冷チェーフィングディッシュSIS
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
鮮度を長時間キープする保冷チェーフィングディッシュ。冷凍庫で凍らせた付属の保冷剤を使うだけ。電源不要で食品の鮮度を保ちます。両側どちらからでも開閉できるカバーで外からの菌を徹底バリア。水洗いOKでお手入れも簡単です。高透明度だから食品の陳列効果も抜群です。各種イベントや催事で大活躍。
材質ステンレス、ポリカーボネート、ポリエチレン、シリコン質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×33.5×24.5(脚含む)
...