カテゴリ

  • オフィス家具(92)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • メカニカル部品(56)
  • 制御機器(49)
  • 切削工具(47)
  • 機構部品(43)
  • 自動車補修部品(41)
  • バイク純正部品(33)
  • バイク部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 測定用品(22)
  • 事務用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • カー用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 家電(9)
  • 建築金物(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 防災用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr00006」の検索結果

866件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリュー タッピング (9CR6) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9CR6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷
  • (I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153 Kawasaki

    (I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153

    Kawasaki
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92070-0023代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • プラグ スパーク (CR6H 9805656716 ホンダ

    プラグ スパーク (CR6H 9805656716

    ホンダ
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
  • CR6Eプラグ,スパ - ク 94703 - 00381 YAMAHA(ヤマハ)

    CR6Eプラグ,スパ - ク 94703 - 00381

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ スパーク CR6EH 9805956916 ホンダ

    プラグ スパーク CR6EH 9805956916

    ホンダ
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ CR6E  09482-00528 スズキ

    スパークプラグ CR6E 09482-00528

    スズキ
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00528
  • ヤマハ純正 CR6HSA    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 CR6HSA スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • スパ-クプラグCR6HS           09482-00340 スズキ

    スパ-クプラグCR6HS 09482-00340

    スズキ
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00340
  • ヤマハ純正 CR6E スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 CR6E スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥839税込¥923
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR6 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR6

    室本鉄工
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3288
  • ヤマハ純正 CR6HIX    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 CR6HIX スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    9日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR6A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR6A

    室本鉄工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3290
  • 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン

    吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ

    クリーンテックス・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷
    吸水、吸油性能に優れた玄関マット。 長さ約14mmの高密度パイルは踏み心地にも優れ、高級感を演出します。 再生ナイロンを使用した環境にも優しい商品です。 裏面は特殊合成ゴムを採用。しっかりと滑り止め効果を発揮します。
    厚さ(mm)約14種別玄関マット材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)色ミネラルグレー規格防炎認定商品機能吸水、吸油、防炎、除塵材質(裏)特殊合成ゴム(NBR)設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-cr0006jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 24-cr0006jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP All-in-One 24-cr0006jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • CR(6) シール KEIHIN

    CR(6) シール

    KEIHIN
    ¥309税込¥340
    1個
    11日以内出荷
  • カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用リチウム電池 6V 2CR5

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
  • TENQOO埋込CR6 東芝ライテック

    TENQOO埋込CR6

    東芝ライテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    周波数(Hz)50/60
  • TENQOO埋込CR6SUS 東芝ライテック

    TENQOO埋込CR6SUS

    東芝ライテック
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    周波数(Hz)50/60
  • TENQOO直付CR6W230 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W230

    東芝ライテック
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)230設置方式直付形
  • TENQOO直付CR6W120 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W120

    東芝ライテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)120設置方式直付形
  • RG SRパッド CR-V 06- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド CR-V 06-

    RG(レーシングギア)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 【オーダー】CRゴムシート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 6穴

    ノーブランド
    ¥964~税込¥1,060~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • ローレットつまみBRT-L6-10CR、SRT-L6-10S LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみBRT-L6-10CR、SRT-L6-10S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番133-3966材質快削黄銅、綱快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • TENQOO直付CR6W230調光 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W230調光

    東芝ライテック
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)230設置方式直付形調光方式PWM制御
  • TENQOO直付CR6W120高天井 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W120高天井

    東芝ライテック
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)120設置方式直付形
  • TENQOO直付CR6W120調光 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W120調光

    東芝ライテック
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)120設置方式直付形調光方式PWM制御
  • TENQOO直付CR6W230高天井 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W230高天井

    東芝ライテック
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)230設置方式直付形
  • グラフイツク 6 2CR-28399-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 6 2CR-28399-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 6 2CR-24316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 6 2CR-24316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 6 2CR-28399-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 6 2CR-28399-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト, 6 2CR-2836J-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト, 6 2CR-2836J-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • シ-ル 6 2CR-22878-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル 6 2CR-22878-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト 6 2CR-2161G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 6 2CR-2161G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 全クロム測定用前処理剤 共立理化学研究所

    全クロム測定用前処理剤

    共立理化学研究所
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100回分)
    当日出荷
    「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
    TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02
  • CR J/N #YY6 KEIHIN

    CR J/N #YY6

    KEIHIN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • パネル サブフレーム 6 8CR-21917-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル サブフレーム 6 8CR-21917-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR

    MH CONNECTORS
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】CRゴムスポンジシート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムスポンジシート 6穴

    ノーブランド
    ¥787~税込¥866~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • ダンパ,プレ-ト 6 2CR-2414R-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,プレ-ト 6 2CR-2414R-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr スリーナイン島野

    コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr

    スリーナイン島野
    ¥7,998税込¥8,798
    1組
    7日以内出荷
    付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
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
"cr00006" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷