カテゴリ
- 切削工具(103)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(26)
- タンガロイ(18)
- 住友電工ハードメタル(13)
- カーメックス(11)
- 京セラ(11)
- BOURNS(11)
- 三菱マテリアル(6)
- ワルター(5)
- NTKカッティングツールズ(5)
- サンドビック(4)
- ダイワアドテック(3)
- brembo(3)
- ケナメタル(2)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 3M(1)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr1212」の検索結果

D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付
ダイワアドテック¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から52日以内出荷ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
D-C-R 重量用 ラバー付
ダイワアドテック¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から27日以内出荷受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。耐荷重(N)9807
重量用ラバー付アジャスターボルト
ダイワアドテック¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
ホルダ
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から8日以内出荷用途一般切削用適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
ホルダ
イスカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷用途自動盤種類外径加工用ホルダ(自動盤用)適合チップひし形55°勝手右切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7クランプシステムレバーロック
ホルダ
イスカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷用途自動盤種類外径加工用ホルダ(自動盤用)適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムレバーロック