カテゴリ

  • タイヤ・足回り(1)
    • TPMS(タイヤプレッシャーモニタリングシステム)(1)
  • 制御機器(6)
    • 内装パーツ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験関連品(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「cr1225」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チエ-ンダンパアセンブリ 2CR-12250-00 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ンダンパアセンブリ 2CR-12250-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダンパ,チエ-ン 1 2CR-12251-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,チエ-ン 1 2CR-12251-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シヤフト 2 2CR-12257-00 YAMAHA(ヤマハ)シヤフト 2 2CR-12257-00YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ホルダ 外径旋削用 京セラホルダ 外径旋削用京セラ
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から11日以内出荷
HARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCBHARWIN
59,980税込65,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
CR1225 / BR1225 (O12.5 x 2.5 mm)コイン電池に適しています。 薄型
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 13.2 x 3.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PVCシールド・スズめっき軟銅線接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
GROVE-RTC Seeed StudioGROVE-RTCSeeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
RS PRO 電池ホルダ 2 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 PCBRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1225 電池に最適で、寸法は 15 mm (直径) 8 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% ガラス充填 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR1225セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 15 x 8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダーUlanzi
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)105×57×31±5質量(g)118±5対応OSiOS、Android、Harmony OSクランプ幅(mm)(スマホ)60-85バッテリーCR1225バッテリー電圧(V)3バッテリー容量(mAh)48耐荷重(g)500折りたたみ寸法(mm)104動作距離(m)最長:10
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子構造表面実装×2
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
電圧/電流ロガー アズワン電圧/電流ロガーアズワン(1件のレビュー)
21,700税込23,870
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100
セキュリティ サンワダイレクトセキュリティサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
セット内容本体×1、交換用両面テープ×1ワイヤー径(Φmm)約2ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間電池寿命約1年(非動作中)アラーム時間&音量約1時間、約85dB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
電圧/電流ロガー LS200シリーズ アズワン電圧/電流ロガー LS200シリーズアズワン
23,400税込25,740
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCBHARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●電池タイプ: CR1216, CR1225●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 12.5mm●寸法: 19.2 x 4.25mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: PPS●接点材質: リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELFBOURNS
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
セキュリティ サンワダイレクトセキュリティサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けられます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×15質量(g)約14ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4ワイヤー径(Φmm)約2音量(dB)約95電池寿命鳴らずに設置している状態で約10年連続使用時間(時間)約1使用電池CR1225セット内容本体、交換用両面テープ×1組保証期間初期不良のみ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)42×15×15
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCBHARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 19.2 x 4.25mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PPS接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズアズワン
31,700税込34,870
1個
15日以内出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
校正証明書JCSS校正