「cr12da」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスセーバソー CR12DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスセーバソー CR12DAHiKOKI(旧:日立工機)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番505
部品 コードレスセーバソー CR12DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスセーバソー CR12DAHiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!使いやすく疲れにくいバランス設計ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200
コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機)コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)HiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
全長335mmで疲れにくく、使いやすいツールレスで楽々ブレード交換作業時間の短縮10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断・各種木材の切断および窓抜き・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット