カテゴリ
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「cr14250」の検索結果

サーモレコーダーミニ
エスペックミック¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)