カテゴリ

  • 家電(19)
  • 保管用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「cr1616 3v」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウリチウムコイン電池 CR1616モノタロウ(32件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(83件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(380件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウリチウムコイン電池 CR1620モノタロウ(34件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(105件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウリチウムコイン電池 CR1220モノタロウ(41件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(329件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1シート(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
ディープケース(仕切りなし) 明邦化学ディープケース(仕切りなし)明邦化学(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
CR1616 リチウム電池 CATEYECR1616 リチウム電池CATEYE
399税込439
1個
4日以内出荷
適合CC-RD310W用メインユニット用
除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業除草剤専用散布機 「桃太郎」みのる産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式タンク容量(L)18質量(kg)4圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
ホルダーキャップ(重松製作所) 重松製作所ホルダーキャップ(重松製作所)重松製作所
369税込406
1個
当日出荷
ワンタッチで付はずしできるタイプ。
適合マスクDR77SR・DR22R