カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)

「cr182」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアワークシャツ CR182シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    ケアワークシャツ CR182シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    5日以内出荷
    落ち着いたネイビーに配色が映えるデザインです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのトリコロールカラーのテープがデザインポイントです。
  • 耐切創手袋 CR-182 シモン

    耐切創手袋 CR-182

    シモン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
  • トルクレンチLC180N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • はがして洗える  Hagash  カバーラビットファー調 アイリスオーヤマ

    はがして洗える Hagash カバーラビットファー調

    アイリスオーヤマ
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    翌々日出荷
    アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。サイズと形にこだわり、アンダーラグより全辺7cmずつ大きい設計でラグの傾斜を軽減しています。カバーの角は直角で角の壁付けでも敷きやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。直毛の毛足が生み出す上品さと、陰影による立体感が生み出すかっこよさを兼ね備えたオシャレなラビットファー調です。表面のポコポコした凹凸が特徴でお部屋のアクセントになると現在トレンドの柄です。直毛の毛足が1本1本独立して柔らかいクリアな肌触りで見た目に透明感もプラスしています。
    用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム質量(kg)2.4色ホワイト
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    長寿命VCS(VCR)コート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
  • FCR・CR・PWK・PJ M/J #182 (99101-357-1820) KEIHIN

    FCR・CR・PWK・PJ M/J #182 (99101-357-1820)

    KEIHIN
    ¥779税込¥857
    1個
    21日以内出荷
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
    接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ 20SCJSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ 20SCJSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600 クラス 300
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ

    KITZ(キッツ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3 特殊電極

    Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3

    特殊電極
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
    用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3224 ENi6182被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrFe-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバイクライト AXシリーズ GENTOS

    LEDバイクライト AXシリーズ

    GENTOS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    13日以内出荷
    ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)
    仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池