カテゴリ
- 電気材料(8)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cr2032 1bs」の検索結果

コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)
CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
RS PRO 電池ホルダ 2
RS PRO¥129税込¥1421個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに対応し、寸法は 24.6 15.87 7.5 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.6 x 15.87 x 7.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン
RS PRO¥159税込¥1751個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥119税込¥1311個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは CR2032 バッテリに適し、寸法は 28.6 7 4.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.6 x 7 x 4.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥159税込¥1751個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 PCB
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53.8 mm 50.5 mm 12.8 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途 CR2032 バッテリ用のバッテリコイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 50.5 x 12.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥119税込¥1311個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適した製品で、寸法は 30.5 19.8 mm 3.85 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31 x 20 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン
RS PRO¥779税込¥8571個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal を備えた サイズの セルバッテリに適しています。寸法は 106 70 mm 55.6 mm です。この電池ホルダは、 CR2032 電池にも適しています。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング材: 0.9 mm 65C スプリングワイヤ 6 ピンのスナップ Terminal を装備用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 106 x 70 x 55.6mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1
RS PRO¥119税込¥1311個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適しており、寸法は 22.4 19.6 4 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない 動作温度範囲: -30 C 85 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.4 x 19.6 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応