カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2032 2bs」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
デジタルSラインブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルSラインブレードマイクロメータSK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.001仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティLEDライト フロント/リアセット 池商セーフティLEDライト フロント/リアセット池商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
防滴仕様 ゴムバンドで簡単取付け テスト電池付き
仕様●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き)アズワン品番68-4181-32