カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 安全保護具(7)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2l」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーラピッドヒューズCR2L(S) 富士電機

    スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク

    CR-02L モノグリップカット ロング

    ケイワーク(1件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。
    材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン杢グレー入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13耐切創性ANSI CUT レベル2EN388規格2016 耐切創レベル3|B
  • マイチルト・コンパクトⅡリフトアップ M12 松永製作所

    マイチルト・コンパクトⅡリフトアップ M12

    松永製作所
    279,800税込279,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。 リラックス(休息姿勢)ポジション ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に移し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。 自立支援(活動姿勢)ポジション業界初の上部胸椎サポートパットを採用。姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。 背もたれ高さ58cmから65cmに調整可能上位胸椎サポートパットとその下のパットの位置を付け替えることで、背もたれ高さ65cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。 リフトアップ機能 リフトアップキャスタを下げると後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での浅海が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。
    ネイビー
  • マイチルト・コンパクトⅡリフトアップ M14 松永製作所

    マイチルト・コンパクトⅡリフトアップ M14

    松永製作所
    279,800税込279,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。 リラックス(休息姿勢)ポジション ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に移し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。 自立支援(活動姿勢)ポジション業界初の上部胸椎サポートパットを採用。姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。 背もたれ高さ58cmから65cmに調整可能上位胸椎サポートパットとその下のパットの位置を付け替えることで、背もたれ高さ65cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。 リフトアップ機能 リフトアップキャスタを下げると後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での浅海が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。
    ワインレッド
  • マイチルト・コンパクトⅡリフトアップスイングアウト&EL機構付 M14 松永製作所

    マイチルト・コンパクトⅡリフトアップスイングアウト&EL機構付 M14

    松永製作所
    299,800税込299,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。 リラックス(休息姿勢)ポジション ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に移し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。 自立支援(活動姿勢)ポジション業界初の上部胸椎サポートパットを採用。姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。 背もたれ高さ58cmから65cmに調整可能上位胸椎サポートパットとその下のパットの位置を付け替えることで、背もたれ高さ65cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。 リフトアップ機能 リフトアップキャスタを下げると後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での浅海が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。
    ワインレッド
  • マイチルト・コンパクトⅡリフトアップスイングアウト&EL機構付 M12 松永製作所

    マイチルト・コンパクトⅡリフトアップスイングアウト&EL機構付 M12

    松永製作所
    299,800税込299,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ちょっとひと休みしたい、そんな時にはリラックスした空間を。できることは少しでも自分で、そんな時にはあなたを支えるお手伝い。「リラックスと自立支援」2つの共存のためにマイチルト-コンパクトが生まれ変わります。 リラックス(休息姿勢)ポジション ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に移し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。 自立支援(活動姿勢)ポジション業界初の上部胸椎サポートパットを採用。姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。 背もたれ高さ58cmから65cmに調整可能上位胸椎サポートパットとその下のパットの位置を付け替えることで、背もたれ高さ65cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。 リフトアップ機能 リフトアップキャスタを下げると後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での浅海が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。
    ネイビー
  • 外径用ホルダ JTDJ2CR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JTDJ2CR/L

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JTCL2CR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JTCL2CR/L

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステム背面クランプ式
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    適合チップひし形80°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JSDJ2CR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSDJ2CR/L

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JSDJ2CR/L-F (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSDJ2CR/L-F (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • CR-1(S)  L/R2枚 セット 友屋

    CR-1(S) L/R2枚 セット

    友屋
    379税込417
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ビス×4適合ビット+No.1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • CR-02 アンチカットグローブ monotek

    CR-02 アンチカットグローブ

    monotek(4件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    耐切創。通気性。柔軟。
    用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタングレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真鍮 シリンダー用 L型受座 2号(面打)Cr スリーナイン島野

    真鍮 シリンダー用 L型受座 2号(面打)Cr

    スリーナイン島野
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。
    材質真鍮タイプ2号(面打用)仕上クローム
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    21,980税込24,178特価
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3221 D316L-16AWS規格A5.4 E316L-16
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リチウム電池 CR2(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR2(4本入り)

    Lazos
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    キャッチ受け(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
    用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
  • シールチェーン 428SR-X2 シルバー EKチェーン

    シールチェーン 428SR-X2 シルバー

    EKチェーン(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    シルバー適合排気量(cc)~250cc
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(表)黒、(裏)赤ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L

    ニツコー熔材工業
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L

    ニツコー熔材工業
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
    タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け