カテゴリ

  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cr3032」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(2個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V
  • スマートタグ 紛失防止 タグ 電池交換タイプ 防水・防塵 IP65 置き忘れ防止アラーム スマートトラッカー エレコム

    スマートタグ 紛失防止 タグ 電池交換タイプ 防水・防塵 IP65 置き忘れ防止アラーム スマートトラッカー

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。
    用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR3032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。付属品お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。サンキューカード適合機種(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデルブラック質量(g)約8.2対応OS(iOS)iOS 18/17/16、(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iPadOS)iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約7.5×約33×約33保存温度(℃)0~50使用電池ボタン電池(CR2032)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65電池寿命最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~90使用環境湿度(%)20~80入数(個)1入り
  • 防水タイマー TRUSCO

    防水タイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
    用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。トラスコ品番160-6380厚さ(mm)14材質/仕上ABS樹脂ホワイト質量(g)45電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)縦(mm)82横(mm)90最大計時99分50秒最小計時1(秒)防水保護等級IPX7
  • DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF14シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷