カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「cr4016」の検索結果

ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)
椿本チエイン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から92日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から22日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8