カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)

「cr5.5-4」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
  • 丸形(R形)圧着端子 ロジウムメッキ品 アメリカン電機

    丸形(R形)圧着端子 ロジウムメッキ品

    アメリカン電機
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な電気の導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された、丸形1つ穴R5.5-4圧着端子です。高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
    端子形状丸形
  • メーター セット MAZDA(マツダ)

    メーター セット

    MAZDA(マツダ)
    27,900税込30,690
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (1ACR) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1ACR)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーフパンツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    ハーフパンツ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    5,198税込5,718
    1枚
    5日以内出荷
    表は水をはじき、内側は肌に優しい綿混の細かいループ素材です。
    仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:129cm●股下:28cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・撥水アズワン品番68-4556-73
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100 ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100

    ROHM
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキディスクキット Super Sport 108.A642.11 brembo

    ブレーキディスクキット Super Sport 108.A642.11

    brembo
    57,980税込63,778
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:108.A642.11。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:HONDA CR/CRF ディスク径320mm ディスク厚5.5mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 04-12。ホンダ[HONDA] CRF450X 04-12。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-12。ホンダ[HONDA] CRF250X 04-12。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:1枚のみ。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:1枚のみ