カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr50-10」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
    用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
  • まとめ買い クロームSフック 50mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 50mm 10個

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6729材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR

    新明和工業
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 宇部樹脂加工

    CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー

    宇部樹脂加工
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
    シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
  • カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ) タカノ

    カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)

    タカノ
    79,980税込87,978
    1セット
    14日以内出荷
    O-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
    形状シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
  • カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ) タカノ

    カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)

    タカノ
    85,980税込94,578
    1セット
    14日以内出荷
    ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
    形状シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP200のセットです。
    セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
  • ツインワイヤレス温度計 エンペックス気象計

    ツインワイヤレス温度計

    エンペックス気象計
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
    仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-3366-98
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • PLNキャスター LAMP(スガツネ工業)

    PLNキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付

    TOTIME
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
  • UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
    刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    使用例LDMS-LW-CR_usage.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    使用例LDMS-W-CR_2.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 瞬間接着剤 Z84V アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z84V

    アルテコ(ALTECO)
    34,980税込38,478
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
    用途無臭・無白化主観接着剤セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目
  • 衝撃ロガー G-TAG ShockView 神栄テクノロジー

    衝撃ロガー G-TAG ShockView

    神栄テクノロジー
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
    仕様●加速度センサ:±200G(3軸)●サンプリングレート:1600Hz(0.625ms)●記録データ:衝撃発生時刻、3軸最大加速度●計測方法:加速度トリガー方式●閾値設置:5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定●通信部:Bluetooth●電源:コイン電池 CR2032×1●計測日数:最大20日(無線通信OFFモード、常温環境にて)、約40時間(通信ONモード、常温環境にて)●記録データ容量:最大200データ(データ上書き機能付)●サイズ/質量:67×31×11mm/23g●保護等級:IP54相当●アプリ対応OS:iOS 11以上/Android 9,10,11●アプリ機能:計測設定、データ表示、レポート作成(PDFメール送付)●電波法認証国:日本アズワン品番67-9249-98
  • SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 50 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-28
  • 小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
    仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
  • SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    BOURNS
    6,598税込7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-27
  • HyperPack Pro 紛失防止&場所特定で荷物をなくさない高機能バックパック HYPER

    HyperPack Pro 紛失防止&場所特定で荷物をなくさない高機能バックパック

    HYPER
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    HyperPack Proは、Appleの「探す」ネットワーク(Apple Find My)に対応*多数のポケットを備えており、高耐久&高撥水の素材を使用した機動力の高いバックパックです。 通勤、アウトドア、旅行、出張など幅広く使用できます。 位置の特定やアラーム発信ができる機能性、細かな内部ポケットのディテールまでこだわった収納力は、高価なデバイスを安心して運ぶことに適しています。 *Apple MFi ライセンス取得済みです。 3つのメイン収納 20ポケットで自然に整理整頓 メイン収納となる3つのコンパートメントと多様なサイズの20個のポケットを備えています。 小物用ポーチなど用意する必要なく美しく収納できる設計になっています。 移動中も充電可能 特殊内部設計 ケーブルガイドを備え、外出先でもデバイスの充電環境をスマートに確保します。 バックパック内を繋げるケーブルホールとモバイルバッテリー専用ポケットを配置し、移動中でもデバイスの充電が可能になります。 ※ バッテリーケーブルは付属しません。 高撥水&高耐久 米軍で使用されるCORDURA fabric ミリタリーレベル1260デニールのCORDURA(コーデュラ)fabricを、HyperPack Proの全体で使用しています。 浸水、日光による色落ちが起こりづらく耐久性が高い素材です。 YKKの止水ファスナーとCORDURA(コーデュラ)1260デニールの組み合わせで、HyperPack Proは強力な撥水力を誇ります。 ※ 縫製品のため完全防水ではありません。 浸水、長時間の雨天での使用は避けてください。 ※ CORDURAは、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。 通気性とクッション性の向上 エアフローシステム 肩と腰の位置にクッション性の高いパッドを入れています。 よく汗をかく背中へ空気を送り込む道をパッドで作りました。 通気性の高い仕様で、重みを感じづらい快適な装着感です。 3wayハンドル キャリーオンバンド 3wayハンドル付きで縦横どの方向からも持てます。 サイドのハンドルにはジャケットなどの取り付けが可能です。 バッグパックの背面にはスーツケースのハンドルに取り付けることができるキャリーオンバンドがあり、出張や旅行時に便利です。 スキミング防止ポケット、隠しポケット&盗難防止ファスナー 防犯対策に優れた安全安心のバッグパックです。 体に近い部分で盗難を防止する隠しポケット クレジットカードなどを保護するためのスキミング防止ポケット ファスナー部分を輪繋ぎのように組み合わせ開けづらくするインターロッキング仕様 Apple「探す」機能*で紛失後の場所特定 ※Apple MFi ライセンス*取得済み 位置情報モジュールのスピーカー機能で96dBのアラームをスマートフォンから発生 ゴム素材取り外せるチェストストラップ 引っ張るだけで長さ調節できるシンプル仕様。 ゴム素材のバンドが体にジャストフィットします。 チェストストラップが不要な場合、取り外しも可能です。
    仕様●対応デバイス:16インチまでのノートパソコン●容量:22L●カラー:ブラック●素材:CORDURA fabricナイロン 1260デニール、ポリエステル●セット内容:HyperPack Pro(位置情報モジュールを含む)、ボタン電池●取得認証:MFi ライセンス、Telec●原産国:中国●保証期間:1年●【位置情報モジュール 仕様】●▼距離:室内10-20m, アウトドア 30-50m●▼スピーカーサウンド:90-100dB●▼バッテリータイプ:CR2032 ボタン電池、225mah / 3.0V●▼環境温度:0 ~40℃●▼防水性能:IPX4●▼ボタン電池使用時間:約250日 ※1対応●▼デバイス:iPhone、iPad、Mac、Apple Watch●▼使用OS:バージョン14.5以降 ※2●【注意事項】●▼※1 3つのサウンドを毎日平均的に使用し、1日1回の探しを実行した場合。 実際のバッテリ持続時間は、使用頻度や環境によって異なります。●▼※2 iOS 14.5以降、iPadOS 14.5以降。 iOS、iPadOS、またはmacOSの最新バージョンをお勧めします。 Apple Watchのアイテム検索アプリにはwatchOSの最新バージョンが必要です。●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 洗濯機の利用は推奨しておりません。CORDURA(コーデュラ)は、汚れがつきにくい素材です。ブラッシングをおすすめします。それでも落ちない場合は、タオルなどを水かぬるま湯で軽く濡らし、薄めた中性洗剤を付け、優しく叩くように拭き、風通しのいい場所で陰干ししてください。●▼※ 洗濯をすることで加水分解し、ポリウレタンコーティングが剥がれ落ちると、撥水性が低下してしまう可能性があります。●▼※ モバイルバッテリーやケーブル、デバイスなどは同梱されません。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※完全防水ではありません。浸水や長時間の雨天での使用は避けてください。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。アズワン品番68-4133-88