曜日別特売

カムスライダー(強制戻し・ノック付タイプ)

カムスライダー(強制戻し・ノック付タイプ) - タカノカムスライダー(強制戻し・ノック付タイプ) - タカノ

N-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。

形状
角
シャットハイト(mm)
115.2
パンチ取付面積(mm)
50×100
オープンハイト(mm)
145
カム角(°)
40
最大加圧力(t)
6.5
有効ストローク(mm)
25
内容量
1セット
関連資料:寸法図
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791363N-EMCR-50-100-25
¥59,000
¥57,980
¥63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする