カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(1)
  • ヘルスケア(1)

「cr5018」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    許容偏角(°)1種類ケースのみ
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類関連商品タイプオイルシール
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

    椿本チエイン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

    椿本チエイン
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
    許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース

    椿本チエイン
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
    許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4
  • ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ(取替用チェーン)

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷から72日以内出荷
    備考ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン
  • ハンドマッサージャー アルインコ

    ハンドマッサージャー

    アルインコ
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11材質本体/ABS電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)本体質量(kg)1.1一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番64-5288-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • SEプロ ボアアップKIT KITACO

    SEプロ ボアアップKIT

    KITACO
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現! 耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:95cc ボア径:Φ54 ストローク:41.4mm (ノーマルストローク) ○バルブ組込済 ○ピストン:鋳造 ○圧縮比:12.0:1 ※装着には強化クランクシャフトが別途必要です。ノーマルクランクシャフトでは耐久性が不足し、破損する恐れがあります。 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ 全車種 XR50R/CRF50F AE03全車種 XR70R/CRF70F DE02全車種