カテゴリ

  • エンジン工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防災用品(1)

「cr7hsa」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR7HSA    スパ - クプラグ 94703 - 00366 YAMAHA(ヤマハ)CR7HSA スパ - クプラグ 94703 - 00366YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
当日出荷
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラグCR7HSA               09482-00408 スズキプラグCR7HSA 09482-00408スズキ
439税込483
1個
5日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09482-00408
プラグ(スパーク) CR7HSA(NGK) 92070-1154 Kawasakiプラグ(スパーク) CR7HSA(NGK) 92070-1154Kawasaki(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92070-0037代表車種EX250H7F
カセットガスインバータ発電機 Holiyカセットガスインバータ発電機Holiy(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5排気量(mL)60騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジンガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)定格出力(kVA)1点火プラグNGK-CR7HSA
ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミドリームパワー インバーター発電機ナカトミ(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
インバータ発電機 パオックインバータ発電機パオック
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60エンジン形式4サイクルエンジン燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSA始動方式リコイル式騒音値(dB)70付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
カセットガスインバータ発電機 パオックカセットガスインバータ発電機パオック
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書質量(kg)約12周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約2~1交流定格出力(kVA)交流:1.0エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン保証期間1年始動方法リコイルスタータガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶)端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケット1個(アクセサリー)取扱説明書(7.76MB)
カセットガスインバーター発電機 ティーエムカセットガスインバーター発電機ティーエム(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ質量(kg)12周波数(Hz)50/60 切替式排気量(mL)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400使用燃料液化ブタン騒音値(dB)68連続使用時間(時間)1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターター出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口ガス容量(g)ボンベ2缶点火プラグNGK CR7HSA
関連キーワード
cr7e特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cr7e