カテゴリ

  • バイク部品(49)
  • 切削工具(29)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 事務用品(6)
  • 作業服(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr80」の検索結果

207件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム80° 黒

    ノーブランド
    ¥958税込¥1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・3・5・6規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    PCラック

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
    奥行(mm)220高さ(mm)82耐荷重(kg)20材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体表面処理溶剤塗装(パールマイカ)総耐荷重(kg)20
  • クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズ

    クルーズキャップピンク(詰め替え用)

    クルーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
    用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • カラビナ付ラバーコード TSK

    カラビナ付ラバーコード

    TSK(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
    口径(Φmm)15耐荷重(kg)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(100枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋
    4日以内出荷
    50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール色白対応油ミシン目あり
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(40枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(継手ピン)

    椿本チエイン
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ継手ピン種類関連商品
  • 精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCRシリーズ

    酒井製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
    材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
    被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • DLCミルボール NACHI(不二越)

    DLCミルボール

    NACHI(不二越)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
  • ニュージョイントGW(継手)/(クロス形) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(クロス形)

    CKD
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状クロス形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • エコエプロン CR8000 アルトコーポレーション
    ブラウン
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    レッド

    エコエプロン CR8000

    アルトコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1着
    翌々日出荷
    撥水加工を施した、エコ素材のエプロン 再生繊維を使用
    種別エプロンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル65)対応シーズンオールシーズン丈(cm)79(フリー)素材ユニエコロツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19104115
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700
  • 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷
    最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番790-1259種別オイル専用形状ロール幅(mm)800厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性質量(kg)7.6長さ(m)30吸油量(L/巻)96
  • クリアーブック LION (ライオン事務器)
    ブラック
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    クリアーブック

    LION (ライオン事務器)
    ¥1,798税込¥1,978
    1冊
    4日以内出荷から5日以内出荷
    背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。
    仕様カラー台紙付・背紙差替式規格A4判S型グリーン購入法適合
  • リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 CR

    ヤマト(切削工具)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(50枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R 音楽用速度2-32倍速対応レーベル面色ホワイトレーベル印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700記録時間80分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(本体)

    椿本チエイン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
    種類本体のみ許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • バイオトップカラー アソーテッド5色 A4 伊東屋

    バイオトップカラー アソーテッド5色 A4

    伊東屋
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    両面印刷対応の高品質中性紙。洗練された色調の上質カラーペーパー。 無塩素漂白パルプを原料とし、高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)です。(ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。)
    材質紙サイズA4入数(枚)100紙厚(mm)0.103坪量(g/m2)80印刷方式両面
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L

    フローバル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • 【オーダー】CRゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    ¥671~税込¥738~
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク)
    グリーン
    グレー

    テフロン撥水レインパーカー

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥4,190税込¥4,609
    1着
    4日以内出荷
    フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 引き裂きに強いリップストップ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付
    材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
  • マグネットクリップ ホールド PLUS(プラス)[文具]
    ピンク
    シルバー
    ブルー
    ホワイト
    イエロー

    マグネットクリップ ホールド

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止し、A4コピー用紙約130枚をしっかりキープします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、厚さ1mmの塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
    仕様箱入
  • 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
    用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
  • AUREX CDラジオ 東芝

    AUREX CDラジオ

    東芝
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2色ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ