カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
「cr8022」の検索結果

ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
ローラチェーンカップリング(本体)
椿本チエイン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から9日以内出荷・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。種類本体のみ許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
被覆付アースボンド R8.0 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)10日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。厚さ(mm)8