カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「crbs30」の検索結果
![クラウン 防災備蓄セット 3DAY クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362369-260127-02.jpg)
クラウン 防災備蓄セット 3DAY
クラウン[事務用品]¥8,998税込¥9,7181セット翌々日出荷もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 3DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。セット内容7年保存レトルト米粉クッキー3個、7年保存レトルト食品カレーピラフ3個、7年保存レトルト食品五目ごはん3個、7年保存水500ml3本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分9個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ3個質量(g)4100本体サイズ(mm)156×220×308
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし





![クラウン 防災備蓄セット 3DAY クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362369-260127-02.jpg)