カテゴリ

  • 制御機器(20)

「cree led 1304n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)CREE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)CREE
649税込714
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREECree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 VCREE(1件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F CREECree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430FCREE
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 VCREE
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 VCREE(2件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)CREE
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 VCREE
619税込681
1個ほか
7日以内出荷
レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
729税込802
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)23500ピン数(ピン)2ビュー角(°)25レンズ形状楕円形寸法(mm)5(Dia.)×8.8色温度(K)9000RoHS指令(10物質対応)対応
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)CREE
6,498税込7,148
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)CREE
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 V CREECree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 VCREE
699税込769
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3.5レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ5050ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)12.4
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V CREECree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 VCREE
1,998税込2,198
1セット(60個)
7日以内出荷
寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装CREE
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
LED色パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2輝度フラックス114lmレンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50CREE
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 VCREE
879税込967
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25