カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「cricut maker 3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cricut Maker 3 Cricut

    Cricut Maker 3

    Cricut
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    Cricut史上最も強力で万能なマシン。300種類以上の素材をカット。13種類のツールに対応
    付属品マシン本体、電源コード/アダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、安全/保証について、テスト用素材、ボーナス素材出力24V DC @2.75A幅(cm)最大カット:29.2×59.6(マットあり)、29.72×365.76(マットなし)供給方式電力:TS-A066-2402751またはPS66A240Y2750S対応OSiOS、 Mac、 Windows、 Android接続方法Bluetooth、 USB入力100-240V AC50/60Hz動作電圧(V)24 DC @2.75A
  • クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ

    クリッカート ノック式水性カラーペン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
    全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4線幅(mm)0.6インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • Cricut Joy用スターターツールキット Cricut

    Cricut Joy用スターターツールキット

    Cricut
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    3種類の便利なツールキット。Cricutの様々な素材に対応
  • Cricutカッティングマット/3枚セット Cricut

    Cricutカッティングマット/3枚セット

    Cricut
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    カット素材を固定するマット。あらゆる素材向けの3種セット
    寸法(cm)30.5×30.5
  • Cricutスマートビニール(パーマネント)/シマーブラック Cricut

    Cricutスマートビニール(パーマネント)/シマーブラック

    Cricut
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    マットなしでもカットできる。シール状のカラーシート。耐水、耐UV、食洗機対応、屋外対応、3年耐久
    寸法(cm)33×90
  • Cricutデボスチップ+ハウジング Cricut

    Cricutデボスチップ+ハウジング

    Cricut
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    型押し風に表面を凹ませる。紙類、レザーなどに対応
  • Cricut Joy用スマートアイロンオン/ブラック Cricut

    Cricut Joy用スマートアイロンオン/ブラック

    Cricut
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    マットなしでカットできる。アイロン転写するカラーシート。50回以上洗濯可能
    寸法(cm)33×90
  • Cricut Joy用ブレード+ハウジング Cricut

    Cricut Joy用ブレード+ハウジング

    Cricut
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    50種類以上の素材のカット可能。摩耗や破損に強い鋼製
  • Cricutベーシックツールセット Cricut

    Cricutベーシックツールセット

    Cricut
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    5種類の基本的なツールセット。Cricutの様々な素材に対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
    セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4入組点数13
  • Cricut Joy用スマートビニール(パーマネント)/マットゴールド Cricut

    Cricut Joy用スマートビニール(パーマネント)/マットゴールド

    Cricut
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    マットなしでもカットできる。シール状のカラーシート。耐水、耐UV、食洗機対応、屋外対応、3年耐久
    寸法(cm)13.9×121.9
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • Cricut Joy用スマートアイロンオン/ゴールド Cricut

    Cricut Joy用スマートアイロンオン/ゴールド

    Cricut
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    マットなしでカットできる。アイロン転写するカラーシート。50回以上洗濯可能
    寸法(cm)13.9×60.9
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色

    モノタロウ(307件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパン

    SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4

    シルエットジャパン
    28,891税込31,780
    1台
    9日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
    電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
  • プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応 エレコム

    プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応

    エレコム(4件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    ■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質特殊微粘着コート紙厚さ(mm)0.14坪量(g/m2)133
  • Cricut Joy用スマートアイロンオン/ホワイト Cricut

    Cricut Joy用スマートアイロンオン/ホワイト

    Cricut
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    マットなしでカットできる。アイロン転写するカラーシート。50回以上洗濯可能
    寸法(cm)33×90
  • Cricut Joy用スマートビニール(リムーバブル)/マットホワイト Cricut

    Cricut Joy用スマートビニール(リムーバブル)/マットホワイト

    Cricut
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    マットなしでカットできる。シール状のカラーシート。貼って剥がせる。屋内用
    寸法(cm)13.9×121.9