カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「crm80 レバー」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラリー491ノンスリップショートレバーセット ラフアンドロードラリー491ノンスリップショートレバーセットラフアンドロード(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。
左右区別左右セット
クラッチレバー SHORT DRC(ダートフリーク)クラッチレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
鍛造シフトレバー ZETA鍛造シフトレバーZETA(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。
ブレーキレバー SHORT DRC(ダートフリーク)ブレーキレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ラリー492 リプレイスレバー ラフアンドロードラリー492 リプレイスレバーラフアンドロード
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RALLY490・491レバーと同素材超硬アルミマグネシウムを採用したRALLY492レバーは、強度・軽量を誇るRALLYレバーの特徴を受け継ぐ純正サイズのリプレイスレバー。純正と同形状のためレバータッチも変化なく使用できます。スペアレバーとしても便利です。(汎用性を持たせているため、車種により純正形状と若干異なる場合がございます。)
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
Lショートレバー&ホルダーSET KITACOLショートレバー&ホルダーSETKITACO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
クラッチレバー STD DRC(ダートフリーク)クラッチレバー STDDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
流量制限泡沫金具(定流量) カクダイ流量制限泡沫金具(定流量)カクダイ
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。 パッキン付き
材質黄銅、POM
クイッククラッチレバーASSY TAKEGAWA(武川)クイッククラッチレバーASSYTAKEGAWA(武川)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
仕様クラッチスイッチ付き(ホルダー)ブラック(レバー)シルバー適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
パワーレバー(クロームメッキ) KITACOパワーレバー(クロームメッキ)KITACO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカーホンダクロームメッキ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
ブレーキレバー STD DRC(ダートフリーク)ブレーキレバー STDDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から36日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
リボルバーシフトレバー ZETAリボルバーシフトレバーZETA(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
KSR-Ⅰ/Ⅱ 右レバー ALBA(アルバ)KSR-Ⅰ/Ⅱ 右レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容右単体ブラック適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B、KSR110 (03-05) /KL110A、スーパーシェルパ (97) /KL250G/H左右区別適合排気量(cc)50
アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川)アルミ鍛造チェンジペダルTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
クラッチレバーASSY DAYTONA(デイトナ)クラッチレバーASSYDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
セロー225等 左右セットレバー ALBA(アルバ)セロー225等 左右セットレバーALBA(アルバ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
7日以内出荷から31日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
CRM50(94-97)/XLR250R(85-86) 等 左レバー ALBA(アルバ)CRM50(94-97)/XLR250R(85-86) 等 左レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、CRM80(87-99) /HD12 CRM80R/V、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別適合排気量(cc)50