プライバシーフィルターサンワサプライ当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4加工帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能左右プライバシー(のぞき見防止)、チラツキ防止:なし、コントラスト:なし、帯電(静電気)防止加工あり視野角60度※正面から左右約30度表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10フィルターサイズ(inch)14