カテゴリ

  • 自転車部品(21)
  • バイク純正部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cs r8000」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-R8000 C ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 C ローユニットSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
CS-M8000 スプロケット 17T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 スプロケット 17TSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
CS-6800 スプロケット12T B SHIMANO(シマノ)CS-6800 スプロケット12T BSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
CSR8000 ロックリングシムイリ SP SHIMANO(シマノ)CSR8000 ロックリングシムイリ SPSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
CS-R8000 G ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 G ローユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
ロックリング & スペーサー(12T用) SHIMANO(シマノ)ロックリング & スペーサー(12T用)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
CS-6800 スプロケット13T B SHIMANO(シマノ)CS-6800 スプロケット13T BSHIMANO(シマノ)
529税込582特価
1個
当日出荷
CS-6800 スプロケット14T A SHIMANO(シマノ)CS-6800 スプロケット14T ASHIMANO(シマノ)
459税込505特価
1個
当日出荷
切断機 パオック切断機パオック
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(Φmm)穴径20砥石取付軸(Φmm)19回転速度(min-1[r.p.m])8000定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(mm)厚さ2定格時間(分)30
CS-6800 スプロケット17T C SHIMANO(シマノ)CS-6800 スプロケット17T CSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
CS-M8000 スプロケット 13T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 スプロケット 13TSHIMANO(シマノ)
559税込615特価
1個
当日出荷
CS-R7000ギアユニット11-30T SHIMANO(シマノ)CS-R7000ギアユニット11-30TSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
24-27-30T
電子リモートスイッチ3 C1 エツミ電子リモートスイッチ3 C1エツミ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
CS-M8000 スプロケット 11T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 スプロケット 11TSHIMANO(シマノ)
769税込846
1個
当日出荷
CS-R8000 E ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 E ローユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
CS-R7000ギアユニット11-32T SHIMANO(シマノ)CS-R7000ギアユニット11-32TSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
CS-M8000 スプロケット 15T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 スプロケット 15TSHIMANO(シマノ)
379税込417特価
1個
当日出荷
CS-R8000 B ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 B ローユニットSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
CS-R7000 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-R7000 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
165PCS マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)165PCS マルチルーターセットPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478
1セット(1セット)
5日以内出荷
165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
用途精密作業に。付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2本体質量(g)約640(コード含む)定格電流(A)1.3ケース寸法(mm)約450×430×400絶縁方式二重絶縁構造本体寸法(mm)長さ230本体寸法 直径(mm)58
FENDER,RR  80105GCS000 ホンダFENDER,RR 80105GCS000ホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
COVER,R.SID*R8CS*  83540398000ZW ホンダCOVER,R.SID*R8CS* 83540398000ZWホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ロロツク CSD1 3M(スリーエム)ロロツク CSD13M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3351材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック SIGEYISIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラックSIGEYI
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
プーリーホイール:12T upper、16T lower重量:50g互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー適応範囲:11-34T以内保証:2年
オールブラック
本革ケース MF8 近正本革ケース MF8近正
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
丈夫な本革仕様。
全長(mm)200適合MF-8000W/R/P/B、MF-9000P/V、M-100、M-100R、M-600、M-700、M-601EX質量(g)100
CRNKCS SET(NC13E)   04911MR8000 ホンダCRNKCS SET(NC13E) 04911MR8000ホンダ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SPbrembo
5,798税込6,378
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB14SP適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87) 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
ロロツク CSD2 3M(スリーエム)ロロツク CSD23M(スリーエム)
34,980税込38,478
1セット(10個)
6日以内出荷
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3352材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
CS-R8000 G トップユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 G トップユニットSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
CS-R7000ギアユニット11-28T SHIMANO(シマノ)CS-R7000ギアユニット11-28TSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
CS-M8000 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42TSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷