カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,350)
  • 制御機器(117)
  • 農業機械(97)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • バイク部品(55)
  • メカニカル部品(37)
  • オフィス家具(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 電気材料(23)
  • 機構部品(23)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • カー用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 縫製用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 建築金物(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 厨房用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「cs-05」の検索結果

関連キーワード
3,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業

    キャプテンスタッグCS-05

    福山ゴム工業
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適
    形状ハイカット質量(g)570材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVC足幅2E材質(底部)PVC
  • ライン引 CS-5 三和体育製販

    ライン引 CS-5

    三和体育製販
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなライン引きです。
    用途学校、駐車場、工事現場に仕様概算距離(炭カル):90m車輪径(Φmm)135材質(車輪)PE寸法(幅W×奥行D)(mm)230×215容量(kg)炭カル4、消石灰2ハンドル高さ(mm)695高さ(cm)3.5(粉出口)
  • ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EF

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)10タイプフェノール樹脂製
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 台形

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    469税込516
    1パック(16粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
  • 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷
    用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
  • 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    478税込526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • 塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所

    塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート

    築地製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
    材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
  • I Series(ITV2030-523CS5) SMC

    I Series(ITV2030-523CS5)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED&ホイッスル付 多機能ツール 中林製作所

    LED&ホイッスル付 多機能ツール

    中林製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
    セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金使用電池LR-41
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    432税込475
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • クロスのすきまシール 建築の友

    クロスのすきまシール

    建築の友
    479税込527
    1パック(10mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    468税込515
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
    用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(ITV1050-602CS5) SMC

    I Series(ITV1050-602CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1030-602CS5) SMC

    I Series(ITV1030-602CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • インレットPシリーズ エコー電子(EDK)

    インレットPシリーズ

    エコー電子(EDK)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
  • 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    528税込581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,198税込2,418
    1セット(400本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • クリアスター 補充キット SVR-24(青レジン入) BLUESTAR

    クリアスター 補充キット SVR-24(青レジン入)

    BLUESTAR
    28,980税込31,878
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター 補充キット SVR-24(赤レジン入) BLUESTAR

    クリアスター 補充キット SVR-24(赤レジン入)

    BLUESTAR
    28,980税込31,878
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ CS03用補充キット 【セット内容】 ・UV硬化レジン ・粘着シール&台座セット(24枚) ・透明フィルム(24枚) ・透明ホース ・コンパウンド ・フローレギュレーター
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    3,198税込3,518
    1セット(400本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • コントロール部材 換気用風量コントローラー Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気用風量コントローラー

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
    仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
  • コンビショックレスハンマー 替ヘッド オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー 替ヘッド

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC)用部品

    スーパーツール
    559税込615
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • コンクリートサドルCS2 5P オーム電機

    コンクリートサドルCS2 5P

    オーム電機
    519税込571
    1セット(5個)
    当日出荷
    用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 立吊クランプ(SVC-H)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用ばね

    スーパーツール
    699税込769
    1本
    当日出荷
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZ

    ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用

    PILZ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
    仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ばね

    スーパーツール
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    14,980税込16,478
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
...