カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,305)
- 農業機械(96)
- 制御機器(59)
- 空調・照明・電設資材(58)
- バイク部品(54)
- メカニカル部品(35)
- 電気材料(22)
- 自動車補修部品(20)
- 作業工具(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- カー用品(16)
- 切削工具(16)
- 自転車部品(15)
- 縫製用品(14)
- 建築金物(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- 事務用品(8)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(1,266)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- CKD(39)
- 日本アンテナ(18)
- ゼノア(17)
- 岩田製作所(15)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- POSH Faith(13)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 黒田精工(8)
- マスプロ電工(8)
- ヒロセ(8)
- ESTERA(8)
- オーエッチ工業(7)
- オリエンタルモーター(6)
- 関西通信電線(6)
- イチネンTASCO(6)
- brembo(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cs-05」の検索結果

キャプテンスタッグCS-05
福山ゴム工業¥2,998税込¥3,2981足6日以内出荷バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適形状ハイカット質量(g)570材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVC足幅2E材質(底部)PVC
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から14日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478税込¥5261個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
築地製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LED&ホイッスル付 多機能ツール
中林製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金使用電池LR-41
クロスのすきまシール
建築の友¥479税込¥5271パック(10mL)当日出荷から翌々日出荷クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥432~税込¥475~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。材質SUS316形状両角キー公差h9
コンビショックレスハンマー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)木材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
インレットPシリーズ
エコー電子(EDK)(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10個)当日出荷定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥27税込¥301個当日出荷種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
クリアスター 補充キット SVR-24(青レジン入)
BLUESTAR¥28,980税込¥31,8781式当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
クリアスター 補充キット SVR-24(赤レジン入)
BLUESTAR¥28,980税込¥31,8781式当日出荷ウィンドリペア用パーツ CS03用補充キット 【セット内容】 ・UV硬化レジン ・粘着シール&台座セット(24枚) ・透明フィルム(24枚) ・透明ホース ・コンパウンド ・フローレギュレーター用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
六角穴付ボルト
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1セット(400本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
コントロール部材 換気用風量コントローラー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ
山本電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
...