カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(28)
  • 機構部品(7)
  • 安全標識(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-102」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 台形

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(88粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮柄 洗車柄付ブラシ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付ブラシ

    ワコー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
    用途車の洗車材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業

    カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

    ブラスト興業
    5,798税込6,378
    1セット(2枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
    用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • 避難器具標識 (CSステッカー製) 東洋防災

    避難器具標識 (CSステッカー製)

    東洋防災
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    CSステッカー製標識です。
    寸法(mm)120×360材質ダイヤライト蓄光ステッカー厚さ(mm)1
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    3,398税込3,738
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • ニードルバルブ  2MX2M SK11

    ニードルバルブ 2MX2M

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品) アソー

    チッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 六角穴付ボルト (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用ねじサイズM10材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光

    ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)

    299税込329
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
    材質ポリエチレン
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    クーラントチューブスリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
    用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO

    火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • CoolRack M90 1.5ml/2mlx90本 グレー biocision

    CoolRack M90 1.5ml/2mlx90本 グレー

    biocision
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
    仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×90本●外寸:268×112×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-15
  • キャップスクリュー ニューストロング販売

    キャップスクリュー

    ニューストロング販売
    62税込68
    1本
    4日以内出荷
    SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。
    用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 10.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.2

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,588税込3,947
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)100直径(Φmm)10.2溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT

    超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

    THECUT
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • 1/2"sqx3/8" ソケット エスコ

    1/2"sqx3/8" ソケット

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-102
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
  • ポンチタガネセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ポンチタガネセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
    セット内容コールドチゼル150・200・250mm(102/150・200・250)、センターポンチ120x10・120x12mm(105/120x10・120x12)、平行ピンポンチ150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8)質量(g)1665トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×33
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    4日以内出荷
  • FAIRING*PB-102CS*    64200463930ZB ホンダ

    FAIRING*PB-102CS* 64200463930ZB

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAIRING*PB-102CS*    64200463940ZB ホンダ

    FAIRING*PB-102CS* 64200463940ZB

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆SUSブレードフレキ

    島田電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
    主材質(フレキ)ステンレス鋼線
  • コンタクトブロック 1NC Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • クランプ取付用チェーン SCC型 イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン SCC型

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様スタンダード型、バックチェック付