ニューストロング販売
キャップスクリュー
SCM材を使用しています。
SCM材使用しています。
クランプの押さえボルトです。
用途
クランプ時に使用します。
セット内容
単品
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事
お気に入りに追加
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608989
CS-2470
849-9453
3
70
M24
六角穴:19
¥
1,648
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82610608
CS-1460
849-9383
2
60
M14
六角穴:12
¥
387
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82611649
CS-20120
849-9412
2.5
120
M20
六角穴:17
¥
1,130
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82612035
CS-2485
849-9456
3
85
M24
六角穴:19
¥
1,852
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82613259
CS-1645
849-9399
2
45
M16
六角穴:14
¥
315
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82613286
CS-2275
849-9439
2.5
75
M22
六角穴:17
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82616050
CS-1440
849-9379
2
40
M14
六角穴:12
¥
278
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617915
CS-2285
849-9441
2.5
85
M22
六角穴:17
¥
1,667
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619087
CS-1695
849-9409
2
95
M16
六角穴:14
¥
555
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82620591
CS-1050
849-9345
1.5
50
M10
六角穴:8
¥
122
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622937
CS-1280
849-9372
1.75
80
M12
六角穴:10
¥
295
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623418
CS-1660
849-9402
2
60
M16
六角穴:14
¥
383
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623479
CS-22130
849-9430
2.5
130
M22
六角穴:17
¥
2,185
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624075
CS-1085
849-9352
1.5
85
M10
六角穴:8
¥
203
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624495
CS-1435
849-9378
2
35
M14
六角穴:12
¥
278
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624931
CS-12130
849-9357
1.75
130
M12
六角穴:10
¥
518
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625448
CS-22100
849-9427
2.5
100
M22
六角穴:17
¥
1,797
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625841
CS-2080
849-9424
2.5
80
M20
六角穴:17
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626315
CS-1445
849-9380
2
45
M14
六角穴:12
¥
297
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628291
CS-10140
849-9336
1.5
140
M10
六角穴:8
¥
632
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628808
CS-1070
849-9349
1.5
70
M10
六角穴:8
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629131
CS-1430
849-9377
2
30
M14
六角穴:12
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630016
CS-20150
849-9415
2.5
150
M20
六角穴:17
¥
1,427
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630086
CS-16110
849-9391
2
110
M16
六角穴:14
¥
702
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630646
CS-2050
849-9418
2.5
50
M20
六角穴:17
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631258
CS-2245
849-9433
2.5
45
M22
六角穴:17
¥
1,185
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632019
CS-1640
849-9398
2
40
M16
六角穴:14
¥
295
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632421
CS-1470
849-9385
2
70
M14
六角穴:12
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632956
CS-2280
849-9440
2.5
80
M22
六角穴:17
¥
1,593
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82633629
CS-1040
849-9343
1.5
40
M10
六角穴:8
¥
95
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634067
CS-20140
849-9414
2.5
140
M20
六角穴:17
¥
1,352
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634530
CS-1265
849-9369
1.75
65
M12
六角穴:10
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634837
CS-1270
849-9370
1.75
70
M12
六角穴:10
¥
257
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636070
CS-2455
849-9450
3
55
M24
六角穴:19
¥
1,537
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637181
CS-1655
849-9401
2
55
M16
六角穴:14
¥
363
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637226
CS-1030
849-9341
1.5
30
M10
六角穴:8
¥
80
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637400
CS-1020
849-9339
1.5
20
M10
六角穴:8
¥
73
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください