カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-106」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革手袋 CS-106 シモン

    牛床革手袋 CS-106

    シモン
    529税込582
    1双ほか
    当日出荷
    切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です。
    用途機械加工作業に。仕様親指付け根部材質牛床革厚さ(mm)1.4縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし
  • 牛床革手袋 背縫い 床革当て付き CS-106 CS-106シリーズ シモン

    牛床革手袋 背縫い 床革当て付き CS-106 CS-106シリーズ

    シモン
    5,498税込6,048
    1箱(10双)
    翌々日出荷
    親指付根に床革当て付きで強度アップ
    仕様●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床革当て付き●サイズ:M●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):8.5アズワン品番67-8012-45
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
    用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
  • SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード ワコー

    SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード

    ワコー(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!。湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!。固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。
    用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    材質ガルバニウム製取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    3,298税込3,628
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]

    デスクマット 再生コピーレス

    クラウン[事務用品]
    5,898税込6,488
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
    マット厚(mm)1.8表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.85KW D76
    主な適合純正品番31200-PFE-901メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチマスターシリンダ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 10.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,988税込4,387
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)100直径(Φmm)10.6溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • スカイメルトコピーレス クラウン[事務用品]

    スカイメルトコピーレス

    クラウン[事務用品]
    5,298税込5,828
    1枚
    翌々日出荷
    文字が転写しにくい、非転写加工。
    マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
  • 徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
    セット内容卓上型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-01
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防爆ハンドスタイル  スクレーパー Ampco

    防爆ハンドスタイル スクレーパー

    Ampco
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    グリップ付ロングタイプ。刃先が広いので広い面積のはがし、磨き作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    トラスコ品番280-7041全長(mm)480質量(g)640刃長(mm)95刃幅(mm)95認定取得米国認定機関FMRC
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
    用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"sqx5/8" ソケット エスコ

    1/2"sqx5/8" ソケット

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-106
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 1/2"DRx5/16"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx5/16"/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43差込角(inch)1/2"対辺(inch)5/16
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
  • 徘徊お知らせ感知くん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)230(電池除く)電源送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター幅(cm)送信機:15高さ(cm)送信機:10.5奥行き(cm)送信機:8
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:170L/min(有効断面積:2.5mm2)●制御流れ流量:160L/min(有効断面積:2.4mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7140アズワン品番67-2274-76
  • 徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    67,980税込74,778
    1組
    8日以内出荷
    設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。無線到達距離:約100m。
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:300L/min(有効断面積:4.5mm2)●制御流れ流量:200L/min(有効断面積:3mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7106アズワン品番67-2274-79
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷
    設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
    セット内容携帯型受信機+送信機種別携帯型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-02
  • 徘徊お知らせ 感知くん ワイヤレス  HCS-106 KE ケイタイガタ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ 感知くん ワイヤレス HCS-106 KE ケイタイガタ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    86,980税込95,678
    1組(1組)
    7日以内出荷
  • Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア)

    Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    48,980税込53,878
    1本
    6日以内出荷
    道東:佐々木氏、道南:北島氏監修の海サクラ、アメマス専用 トラウトロッド「トラウティンマーキス ノーザンカスタム」が、ブランクス新製法「TAF(Triarchy Force)製法」を採用しフルリニューアル!。TAF製法により生まれ変わったブランクスは、軽く・トルクフルながら、柔軟に曲がる理想的なテーパーを実現し、ジグ、ミノーなど多様なルアーを遠投し、繊細に操作可能。また大物トラウトの強烈な引きに負けないネバリのある強靭なブランクスが、PEラインの使用が多い釣りでもロッド全体で魚のファイトを柔軟に受けることでバラシを軽減します。製品特徴。新設計「Triarchy Force製法」採用(100% 国産カーボン仕様)。「TAF(Triarchy Force)製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。ナノカーボンブランクス採用。小口径ガイドによりガイド重量を軽量化し、感度を飛躍的にUP。スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継)。スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。TNCS-106MML-TZ。多種多様なルアーをキャストし易く、遠投が可能 佐々木氏監修の道東、海サクラ、アメマス専用モデル。TNCS-108M-TZ。「強く、しなやか」なロッドがキャスティングをサポートする 北島氏監修の道南、海サクラ、アメマス専用モデル
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプSP継数(本)2
  • にしきいと ルシアン

    にしきいと

    ルシアン
    299税込329
    1袋(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)20
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PCS-9.2 / PCS-10.2に#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーを取り付けるためのカラー。PCS-10.2は標準付属のカラーと入れ替えて使用できます。
    適合機種PCS-9.2,PCS-10.2アズワン品番64-5104-04
  • Seasons5番刺しゅう糸 ルシアン

    Seasons5番刺しゅう糸

    ルシアン
    289税込318
    1袋(25m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質綿100%長さ(m)25糸の太さ5番