カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • 家電(176)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 自転車部品(16)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 電気材料(7)
  • 住設機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-110」の検索結果

613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ ダイヤトレンド

    CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ

    ダイヤトレンド
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
  • CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ ダイヤトレンド

    CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ

    ダイヤトレンド
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
  • チューブ CS-110 2.25/2.50-17 TR-4 共和ゴム

    チューブ CS-110 2.25/2.50-17 TR-4

    共和ゴム
    869税込956
    1本
    9日以内出荷
    サイズ2.25/2.50-17
  • CARBU,CS110 ホンダ

    CARBU,CS110

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール用箋挟 LION (ライオン事務器)

    ボール用箋挟

    LION (ライオン事務器)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコノミータイプのボール用箋挟
    用途用箋挟グリーン購入法適合その他GPNエコ商品ねっと掲載材質芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • ボックスファイル LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル

    LION (ライオン事務器)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    不透明タイプのインジェクション成型。雑誌の整理などにも便利です。
    サイズA4判横型仕様成型品
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • 避難器具標識 (CSステッカー製) 東洋防災

    避難器具標識 (CSステッカー製)

    東洋防災
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    CSステッカー製標識です。
    寸法(mm)120×360材質ダイヤライト蓄光ステッカー厚さ(mm)1
  • バックキャップ ミラー(ウエルドクラフト)

    バックキャップ

    ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    309,800税込340,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • 真空用NW SUSクランプ コンサス

    真空用NW SUSクランプ

    コンサス
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
    形状NW SUSクランプ材質ステンレス
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • 電磁インラインフィーダ 産機

    電磁インラインフィーダ

    産機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ) MFC-S3B
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
    用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 11.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 11.0

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,588税込3,947
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)104直径(Φmm)11溝長(mm)47先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め
  • 防爆プラスドライバー Ampco

    防爆プラスドライバー

    Ampco
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
  • BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用) マスプロ電工

    BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz耐風速(m/s)60入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB雑音指数(dB)1.0dB以下使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83質量(g)コンバーター部:約270適合デジタル放送仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
  • 哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ エイシン電機

    哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ

    エイシン電機
    142,000税込156,200
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
    付属品消毒はさみ材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)電源単相100V 50/60Hzヒーター50~60℃プラグ形状2P 15A ストレート式
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
    用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンフィンガーバックル
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    7,298税込8,028
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質SUS304
  • かろやかスタンド20型 Panasonic(パナソニック)

    かろやかスタンド20型

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    Jコンセプト・プロム用の両立スタンドです。
    材質アルミ製シルバーサイズ20型主要車種プロム
  • ボックスファイル LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,298税込1,428
    1パック(3冊)
    4日以内出荷
...