カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(67)
- 家電(59)
- 自転車部品(16)
- 切削工具(12)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 住設機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全標識(5)
- 農業機械(5)
- 電気材料(4)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ(22)
- DXアンテナ(19)
- TCL(19)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- マスプロ電工(13)
- CKD(7)
- シャープ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ツインバード(6)
- サン電子(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 岩田製作所(4)
- オリオン(ORION)(4)
- 三菱電機(4)
- TOTO(4)
- ユニテク(4)
- ブラスト興業(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-110」の検索結果

カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ボール用箋挟
LION (ライオン事務器)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのボール用箋挟用途用箋挟グリーン購入法適合その他GPNエコ商品ねっと掲載材質芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から10日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥5,798税込¥6,3781個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.形状NW SUSクランプ材質ステンレス
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥809税込¥8901個当日出荷から翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から7日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンタッチバックル
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 11.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,588税込¥3,9471本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)104直径(Φmm)11溝長(mm)47先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷から7日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥669税込¥7361個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
防爆プラスドライバー
Ampco¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から9日以内出荷各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)
マスプロ電工¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz耐風速(m/s)60入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB雑音指数(dB)1.0dB以下使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83質量(g)コンバーター部:約270適合デジタル放送仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ
タジマツール(TJMデザイン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色茶RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
TKX¥7,298税込¥8,0281箱(20枚)6日以内出荷高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円