カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 農業機械(76)
- 作業工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 物流用品(25)
- 機構部品(20)
- 切削工具(18)
- 制御機器(16)
- 自転車部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- メカニカル部品(15)
- 電動工具(12)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(116)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- KITO(キトー)(21)
- 巴バルブ(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- CKD(10)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- エスコ(7)
- ナベヤ(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 三菱電機(6)
- 七星科学研究所(6)
- オリバー(6)
- 岩田製作所(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- タツタ電線(5)
- コガネイ(4)
- THK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-14」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)700タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-35L
Strata 700 コンサートスネアヘッド 14" CS14S
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。タイプStrata 700プライ数1
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Strata Staccato 700 コンサートスネアヘッド 14" CS14SS
EVANS¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。タイプStrata Staccato 700プライ数1
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
チップソー 木工用
(348件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から14日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
IHクッキングヒーター コード収納BOX付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
ボール用箋挟
LION (ライオン事務器)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのボール用箋挟用途用箋挟グリーン購入法適合その他GPNエコ商品ねっと掲載材質芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付
牛床革手袋 溶接用 CS-140
シモン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷掌部に補強当て付き、5本指タイプ。 糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。 内綿付。用途溶接・その他一般作業仕様掌補強当て付きアズワン品番65-0556-19
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥599税込¥6591個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
電動ドリル用マルチソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
ブラスト興業¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
コンプレッサSOL兼用エアコック
パオック¥759税込¥8351個当日出荷SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
コンビネーションスパナ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(14本組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ
電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
ココサス 付箋
ビバリー¥499税込¥5491冊(15枚)当日出荷から翌々日出荷「ココサス」はページの中で迷子にならないふせん。新感覚の便利グッズ。切り離してチェックする場所とページの端に貼れば、マークした場所が一目瞭然。材質紙、PP寸法(幅W×高さH)(mm)【付箋】15×45
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
コンビネーションスパナ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
クランプサポート
ニューストロング販売¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から3日以内出荷クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.形状NW SUSクランプ材質ステンレス
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
メラミン「青磁」 タンメン丼(新型)
千羽鶴印(エンテック)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。食器の種類中華食器材質メラミン色青磁容量(mL)1100直径×高さ(mm)Φ210×84TKG品番9-2390-1401TKG品番(2017)6-2182-2001
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14
DMM.com¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。 豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。 14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
...